Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASPION G-Log Waterproof Starterpaket, Schock-/Temp-Sensoren IP65/67 Kartenleser PC-Software u.App


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ASPION G-Log Waterproof Starterpaket, Schock-/Temp-Sensoren IP65/67 Kartenleser PC-Software u.App
ASPION G-Log Waterproof Starterpaket, Schock-/Temp-Sensoren IP65/67 Kartenleser PC-Software u.App
ASPION G-Log Waterproof Starterpaket, Schock-/Temp-Sensoren IP65/67 Kartenleser PC-Software u.App
Artikel-Nr.:
     638-51665-1010401011
Hersteller:
     ASPION
Herst.-Nr.:
     1010401011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schock-Sensor
SmartHome Set
SmartHome Starterset
smarthome set
ASPION G-Log Starterpaket
 
bestehend aus
- 2 Schock- /Temperatursensoren ASPION G-Log Waterproof (Standardausführung IP 65)
- 1 USB Kartenleser Identiv uTrust 3700 F
- incl. PC-Software ASPION G-Log Manager und App
 
 
Offen transportierte Güter überwachen: Wasserdichter Schocksensor hält Witterungen stand
ASPION G-Log Waterproof

Mit dem G-Log Waterproof ist unser Schocksensor ab sofort in einer vollständig gegen

Wassereintritt geschützten Variante verfügbar.

Die Elektronik des Sensors ist durch Verguss und einem robusten ABS-Gehäuse wirksam

gegen Wasser und Staub geschützt.

Der Schocksensor mit Gehäuseschutzart IP 65 ist für den Einsatz in Außenbereichen

konzipiert und kann in Temperaturbereichen von -30° bis +60° Celsius prozesssicher verwendet werden.

 
Robust
Die wasserdichte Ausführung mit Verguss ermöglicht den Einsatz im Außenbereich.
 
Zuverlässig
Der Schocksensor protokolliert auftretende Erschütterungen und Temperaturschwankungen, auch in anspruchsvollen Umgebungen.
 
Kompakt
Das extrem kleine und kompakte Gehäusedesign ermöglicht einen diskreten Einsatz.
 
Wasserfest
Der Sensor ist effektiv gegen Feuchtigkeit, Spritz- und Strahlwasser sowie den Eintritt von Staub geschützt.
 
Einfach
Die ergonomisch bedienbare PC-Software ermöglicht den sicheren Umgang mit den Schockrecordern – auch für ungeübte Personen.
 
Flexibel
Die aufgezeichneten Daten können per PC oder Smartphone-App standortunabhängig ausgelesen werden.
 
Individuell
Der Schocksensor lässt sich an individuelle Anforderungen flexibel anpassen.

 

Luftfracht-tauglich
Für alle Transportmittel und für Luftfrachtsendungen einsetzbar.
 
Made in Germany
Komplett entwickelt und hergestellt in Deutschland.
 
Weitere technische Daten und Beschreibungen, siehe Produktdaten-PDF
Weitere Suchbegriffe: Datenlogger, Temperaturlogger, Schocklogger, Logger, Transportlogger, Feuchtigkeitslogger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,62*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 383,79*
€ 456,71
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 371,76*
€ 442,39
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 357,93*
€ 425,94
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 317,62*
€ 377,97
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASPION
1010401025
ab € 2.501,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.