Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASPION G-Log2 Starterpaket, Schock-/Temp/-Feucht.-Sensoren IP50 Kartenleser PC-Software u. App


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ASPION G-Log2 Starterpaket, Schock-/Temp/-Feucht.-Sensoren IP50 Kartenleser PC-Software u. App
ASPION G-Log2 Starterpaket, Schock-/Temp/-Feucht.-Sensoren IP50 Kartenleser PC-Software u. App
ASPION G-Log2 Starterpaket, Schock-/Temp/-Feucht.-Sensoren IP50 Kartenleser PC-Software u. App
Artikel-Nr.:
     638-51665-1010502011
Hersteller:
     ASPION
Herst.-Nr.:
     1010502011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schock-Sensor
SmartHome Set
SmartHome Starterset
smarthome set
ASPION G-Log2 Starterpaket
 
bestehend aus
- 2 Schock- /Temperatur-/ Feuchtigkeitssensoren ASPION G-Log Waterproof (Standardausführung IP 50)
- 1 USB Kartenleser Identiv uTrust 3700 F
- 2 Aufkleber "Data logger inside"
- incl. PC-Software ASPION G-Log Manager und App
 
 
Transport Datenlogger ASPION G-Log 2:
Transparenz für Ihre Lieferkette!
Neu: ASPION G-Log 2 für Schock und Klima

Der neue Transport Datenlogger ASPION G-Log 2 misst und zeichnet Schock-Ereignisse auf –

in allen drei Achsen nachvollziehbar und für die höchsten Schocks bis auf Millisekundenebene.

Gleichzeitig erfasst er Klimadaten wie Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit Intervall- und/oder Ereignis-basiert.

Damit werden die Transportbelastungen und Umgebungsbedingungen für Ihre Transportgüter jederzeit

transparent, nachvollziehbar und zuordenbar - insbesondere im Schadensfall. Senken Sie jetzt Kosten für

Transportschäden und steigern Sie Ihre Prozessqualität!

 
Zuverlässig
Protokolliert Stöße bis zu jeweils ± 24 g auf allen 3 Achsen sowie Temperatur und Luftfeuchtigkeit als Ereignis und im Intervall.
 
Kompakt
Klein, kompakt, leicht und robust im ABS-Gehäuse mit IP 50.
 
Langlebig
Mehrfach einsetzbar, langlebig und mit tauschbarer Batterie für einen ressourcenschonenden Einsatz.
 
Günstig
Das beste Preis-/Leistungsverhältnis mit einzigartiger Detailgenauigkeit zur schnellen Schadensaufklärung.
 
Einfach
Einfachste Bedienung mit Angabe von Schwellenwerten und optional präziser zeitgesteuerter Aufzeichnung.
 
Ergonomisch
Eine ergonomisch bedienbare PC-Software, einfach erstellbare Reports und übersichtliche Auswertungen - für begeisterte Anwender.
 
Flexibel
Die aufgezeichneten Daten können per PC oder Smartphone-App standortunabhängig ausgelesen werden.
 
 
Luftfracht & Branchen
Der Transport Datenlogger ist für Luftfracht zugelassen und universell branchenübergreifend einsetzbar.
 
Made in Germany
Komplett entwickelt und hergestellt in Deutschland.
 
Weitere technische Daten und Beschreibungen, siehe Produktdaten-PDF
Weitere Suchbegriffe: Datenlogger, Temperaturlogger, Schocklogger, Logger, Transportlogger, Feuchtigkeitslogger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 336,64*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 407,67*
€ 485,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 393,79*
€ 468,61
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 378,73*
€ 450,69
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 336,64*
€ 400,60
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASPION
1010502025
ab € 2.769,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.