| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 638-51666-dswl37242 Herst.-Nr.: DSWL37236 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Die ESD Poloshirts PRO von SafeGuard sind mit einer Brunsttasche ausgestattet und das ESD Logo ist auf den linken Ärmel gestickt. Zudem sind diese mit einem Flächengewicht von 150g/m² besonders angenehm zu tragen. Ausstattung Kleidung: Ärmel mit schwarzem Bund, Brusttasche, erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf der Brusttasche, Knopfleiste, Polo-Kragen, schwarzer Polokragen Materialzusammensetzung: 50% Baumwolle, 4% Carbonfaser Flächengewicht: 150 g/m² Farbe: marineblau Flächengewicht: 150g/m² Weitere Beschreibung oder technische Daten, siehe Produktdaten-PDF |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: esd polo-shirt navy, ESD-Bekleidung, ESD-Jacke, ESD-Hose, ESD-Armband, ESD-T-shirt, ESD-Poloshirt, ESD-Mantel, ESD-Arbeitsmantel, ESD-Shirt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |