Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug PP Overall, Einweg, atmungsaktiv, Gewicht 40g, CE Kat.I, weiß, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzanzug PP Overall, Einweg, atmungsaktiv, Gewicht 40g, CE Kat.I, weiß, Größe XL
Schutzanzug PP Overall, Einweg, atmungsaktiv, Gewicht 40g, CE Kat.I, weiß, Größe XL
Schutzanzug PP Overall, Einweg, atmungsaktiv, Gewicht 40g, CE Kat.I, weiß, Größe XL
Artikel-Nr.:
     638-51666-pp40-xl
Hersteller:
     DSW
Herst.-Nr.:
     PP40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Der ProClean® Schutzoverall gilt als Premium-Produkt in CE-Kat. I. Das verwendete Material weist ein
Gewicht von ca. 40g/qm auf und entspricht den Anforderungen der EN 1149-5.
Als atmungsaktive Top-Version im Bereich der antistatischen Einmalbekleidung, bietet der
ProClean® Schutzoverall durchdachte Verstärkungen in stark beanspruchten Bereichen.
Der Einwegoverall wurde am Reißverschluss, der Kapuze und im Schrittbereich punktuell
aufgewertet und garantiert somit eine hohe Strapazierfähigkeit im Rahmen eines anspruchsvollen
Arbeitstages.
Den Schutzoverall ProClean® gibt es in der Farbe Weiß in Größen von M bis 3XL zu kaufen.
Arm-, Bein- und Taillengummis sorgen dabei für eine angenehme Passform für Damen und Herren.
 
- ca. 40 g/qm
- mit Kapuze
- Arm-, Bein- und Taillengummi
- 3-teilige Schritteinlage
- Reißverschlussabdeckung
- atmungsaktiv
- antistatisch
- TOP-Version CAT. I – Premium Produkt
- Material entspricht den Anforderungen der EN 1149-5,
- antistatisch

CE Kat. I
Farbe: weiß
Größen: M, L, XL, 2XL, 3XL
VE: 100 Stück

Weitere Beschreibung und technische Daten, Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einwegoverall gr.xl pp weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug, Schutzanzug, Chemikalienanzug, Chemikalienschutzanzug, Overallanzug, Overallschutzanzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.