| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 638-51666-ps1fr-m Herst.-Nr.: PS1FR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unser ProSafe® 1FR Overall ist ein blauer Ganzkörper-Schutzanzug, der in seinen Spezifikationen dem ProSafe® 1 Overall entspricht. Als Alleinstellungsmerkmal verfügt der ProSafe® 1FR Schutzoverall zusätzlich über eine Zertifizierung nach EN 14116, Index 1/0/0 und ist somit flammhemmend und selbstverlöschend. Die bequeme Passform für Damen und Herren ist, wie üblich bei Einwegbekleidung von DS SafetyWear, auch bei anspruchsvollen Arbeiten stets gegeben. Der ProSafe® 1FR Einmaloverall ist ein verlässlicher Partner in Ihrem Arbeitsalltag. Bei DS SafetyWear kaufen Sie nicht nur Arbeitskleidung zur einmaligen Verwendung, sondern zuverlässige Schutzbekleidung, die Ihren persönlichen Ansprüchen gerecht wird und Sie nicht im Stich lässt. - 4-lagiges SMMS-Material - 3-teilige Kapuze - Arm-, Bein- und Taillengummi - außenliegende Nähte - Reißverschlussabdeckung, - 3-teilige Schritteinlage - atmungsaktiv - antistatisch CE Kat. III, Typ 5, 6 EN 13982-1, partikeldicht EN 13034, begrenzt spritzdicht EN 1149-5, antistatisch EN 1073-2, Schutz vor radioaktiven Partikeln EN 14116, Index 1/0/0 flammhemmend selbstverlöschend Farbe: blau Größen: M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL VE: 50 Stück Weitere Beschreibung und technische Daten, Produktdatenblatt-PDF |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Flammenschutzanzug, Flammenschutzoverall, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einwegoverall kat.iii typ 5 + 6 weiß, flammschutz overall, flammschutzoverall gr. m, Schutzanzug, Chemikalienanzug, Chemikalienschutzanzug, Overallanzug, Overallschutzanzug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |