| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 638-51666-smsb-3xl Herst.-Nr.: DSP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der ProSafe®LIGHT Schutzoverall besteht aus dreilagigem SMS-Material und entspricht der CE Kategorie III, Typ 5/6. Der Schutzanzug ist partikeldicht, begrenzt spritzdicht und gilt als Standard im Bereich der Einweg-Bekleidung. Die technische Ausstattung des Arbeitsoveralls umfasst eine dreiteilige Kapuze mit Gummizug, Arm-, Bein- und Taillengummi sowie eine dreiteilige Einlage im Schrittbereich. In Verbindung mit den außenliegenden Nähten und der belastbaren Reißverschlussabdeckung, sorgt dies für eine praktische Passform für Damen und Herren. Die Haltbarkeit und Belastungsfähigkeit des ProSafe®LIGHT Schutzanzugs entsprechen den gängigen Standards im Bereich Einweg- und Einmalbekleidung. - 3-lagiges SMS-Material - 3-teilige Kapuze mit Gummizug - Arm-, Bein- und Taillengummi - außenliegende Nähte - Reißverschlussabdeckung - 3-teilige Schritteinlage CE Kat. III, Typ 5, 6 EN 13982-1, partikeldicht EN 13034, begrenzt spritzdicht EN 1149-5, antistatisch EN 1073-2, Schutz vor radioaktiven Partikeln Farbe: balu, Größen: M, L, XL, 2XL, 3XL VE: 50 Stück Weitere Beschreibung und technische Daten, Produktdatenblatt-PDF |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einwegoverall blau kat. iii typ 5+6, einmalanzug blau, einmalanzug, Schutzanzug, Chemikalienanzug, Chemikalienschutzanzug, Overallanzug, Overallschutzanzug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |