Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug ProSafe Light-Overall, CE Kat.III, Typ 5/6, SMS-Material, 3-lagig, rot, Größe 3XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzanzug ProSafe Light-Overall, CE Kat.III, Typ 5/6, SMS-Material, 3-lagig, rot, Größe 3XL
Schutzanzug ProSafe Light-Overall, CE Kat.III, Typ 5/6, SMS-Material, 3-lagig, rot, Größe 3XL
Schutzanzug ProSafe Light-Overall, CE Kat.III, Typ 5/6, SMS-Material, 3-lagig, rot, Größe 3XL
Artikel-Nr.:
     638-51666-smsr-3xl
Hersteller:
     DSW
Herst.-Nr.:
     SMSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Der ProSafe®LIGHT Schutzoverall besteht aus dreilagigem SMS-Material und entspricht
der CE Kategorie III, Typ 5/6. Der Schutzanzug ist partikeldicht, begrenzt spritzdicht und gilt
als Standard im Bereich der Einweg-Bekleidung.
 
Die technische Ausstattung des Arbeitsoveralls umfasst eine dreiteilige Kapuze mit
Gummizug, Arm-, Bein- und Taillengummi sowie eine dreiteilige Einlage im Schrittbereich.
In Verbindung mit den außenliegenden Nähten und der belastbaren
Reißverschlussabdeckung, sorgt dies für eine praktische Passform für Damen und Herren.
Die Haltbarkeit und Belastungsfähigkeit des ProSafe®LIGHT Schutzanzugs entsprechen
den gängigen Standards im Bereich Einweg- und Einmalbekleidung.
 
- 3-lagiges SMS-Material
- 3-teilige Kapuze mit Gummizug
- Arm-, Bein- und Taillengummi
- außenliegende Nähte
- Reißverschlussabdeckung
- 3-teilige Schritteinlage

CE Kat. III, Typ 5, 6
EN 13982-1, partikeldicht
EN 13034, begrenzt spritzdicht
EN 1149-5, antistatisch
EN 1073-2, Schutz vor radioaktiven Partikeln
Farbe: rot, Größen: M, L, XL, 2XL, 3XL
VE: 50 Stück

Weitere Beschreibung und technische Daten, Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalschutzanzug kategorie 3 typ 5,6, einmalanzug rot, einmalanzug, Schutzanzug, Chemikalienanzug, Chemikalienschutzanzug, Overallanzug, Overallschutzanzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,9672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 239,98*
€ 285,5762
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 238,56*
€ 283,8864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 228,16*
€ 271,5104
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 219,12*
€ 260,7528
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,36*
€ 236,0484
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.