| |
|
| Artikel-Nr.: 638-51669-AD-bi330-MRJ01 Herst.-Nr.: AD-BI-330 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Auflagendeckel passend für folgende Hygieneboxen: - 51669-BI-330 - 51669-BI-360 - 51669-BI-540 - 51669-BI-565 - 51669-BI-556 ACHTUNG: Auflagendeckel können nur mit dem passenden Behälter bestellt werden, keine Einzelbestellung möglich! Maße: 1200 x 800mm Material: PE-Schale mit PE-Kern Farbe: MAM01 (gemäß Farbskala Produktdatenblatt-PDF) Gewicht: 12,0kg Optional: Bedruckung (Mehrpreis) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großbehälter, Hygiene Grossbehälter, Reinraumbehälter, Reinraumgroßbehälter, Hygienebox, Reinraumbox, Volumenbehälter, Großvolumenbehälter, Volumengroßbehälter, Reinraum, Reinraumausstattung |
| | |
| |