Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagendeckel 1200 x 800mm für Hygiene Palettenbox BI-330/360/540/565, Farbe MVE01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auflagendeckel 1200 x 800mm für Hygiene Palettenbox BI-330/360/540/565, Farbe MVE01
Auflagendeckel 1200 x 800mm für Hygiene Palettenbox BI-330/360/540/565, Farbe MVE01
Auflagendeckel 1200 x 800mm für Hygiene Palettenbox BI-330/360/540/565, Farbe MVE01
Artikel-Nr.:
     638-51669-AD-bi330-MVE01
Hersteller:
     Rotogal
Herst.-Nr.:
     AD-BI-330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Palettenbox
palettenbox 120x80 cm
palettenbox
palettenbox 1200 x 1000

Auflagendeckel passend für folgende Hygieneboxen:

- 51669-BI-330
- 51669-BI-360
- 51669-BI-540
- 51669-BI-565
- 51669-BI-556
 
ACHTUNG: Auflagendeckel können nur mit dem passenden Behälter bestellt werden,
keine Einzelbestellung möglich!
 
Maße: 1200 x 800mm
Material: PE-Schale mit PE-Kern
Farbe: MAM01 (gemäß Farbskala Produktdatenblatt-PDF)
Gewicht: 12,0kg
Optional: Bedruckung (Mehrpreis)
 
 
Weitere Suchbegriffe: Großbehälter, Hygiene Grossbehälter, Reinraumbehälter, Reinraumgroßbehälter, Hygienebox, Reinraumbox, Volumenbehälter, Großvolumenbehälter, Volumengroßbehälter, Reinraum, Reinraumausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,76*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 202,68*
€ 241,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 197,94*
€ 235,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,42*
€ 232,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 192,37*
€ 228,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 167,76*
€ 199,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.