Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagendeckel 1200 x 1000mm für Hygiene Palettenbox BI-630, Farbe MAM01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auflagendeckel 1200 x 1000mm für Hygiene Palettenbox BI-630, Farbe MAM01
Auflagendeckel 1200 x 1000mm für Hygiene Palettenbox BI-630, Farbe MAM01
Auflagendeckel 1200 x 1000mm für Hygiene Palettenbox BI-630, Farbe MAM01
Artikel-Nr.:
     638-51669-AD-bi630-MAM01
Hersteller:
     Rotogal
Herst.-Nr.:
     AD-BI-630
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Palettenbox
palettenbox 120x100x100 cm
palettenbox
palettenbox 1200 x 1000

Auflagendeckel passend für folgende Hygieneboxen:

- 51669-BI-630

 
ACHTUNG: Auflagendeckel können nur mit dem passenden Behälter bestellt werden,
keine Einzelbestellung möglich!
 
Maße: 1200 x 1000mm
Material: PE-Schale mit PE-Kern
Farbe: MAM01 (gemäß Farbskala Produktdatenblatt-PDF)
Gewicht: 14,0kg
Optional: Bedruckung (Mehrpreis)
 
 
Weitere Suchbegriffe: Großbehälter, Hygiene Grossbehälter, Reinraumbehälter, Reinraumgroßbehälter, Hygienebox, Reinraumbox, Volumenbehälter, Großvolumenbehälter, Volumengroßbehälter, Reinraum, Reinraumausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,95*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 200,00*
€ 238,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 197,81*
€ 235,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,97*
€ 229,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 190,15*
€ 226,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 168,95*
€ 201,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.