Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene Palettenbox BI-70, Reinraumgroßbehälter, 744x483x340mm, PE-Schale PU-Kern, 70L,Signalviolett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygiene Palettenbox BI-70, Reinraumgroßbehälter, 744x483x340mm, PE-Schale PU-Kern, 70L,Signalviolett
Hygiene Palettenbox BI-70, Reinraumgroßbehälter, 744x483x340mm, PE-Schale PU-Kern, 70L,Signalviolett
Hygiene Palettenbox BI-70, Reinraumgroßbehälter, 744x483x340mm, PE-Schale PU-Kern, 70L,Signalviolett
Artikel-Nr.:
     638-51669-BI-70-MVI04
Hersteller:
     Rotogal
Herst.-Nr.:
     BI-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Palettenbox
palettenbox

Hygiene Palettenbox BI-70

Hygiene Palettenbox aus widerstandsfähigem Polyethylen
Für den Transport von Lebensmitteln oder im Reinraumbereich ist nicht jede Palettenbox geeignet.
Deshalb haben wir uns auf funktionale Behälter aus Kunststoff spezialisiert, die in
unterschiedlichen Versionen erhältlich sind.
Entscheiden Sie sich für eine Ausführung, die Ihren individuellen Anforderungen in vollem
Umfang entspricht und sämtliche Hygienevorschriften erfüllt!
 
Palettenboxen in bedarfsgerechten Varianten
Ob mit Füßen oder Kufen, mit oder ohne Deckel, mit Auslaufgewinde aus Edelstahl oder ohne –
bei uns bekommen Sie stabile Palettenboxen für jeden Bedarf.
Da die Kunststoffboxen im Rotationsgussverfahren produziert werden, weisen ihre Innen-
und Außenwände keinerlei Verrippungen auf, in denen sich Krankheitserreger und
Schmutzpartikel festsetzen könnten.
Somit ist das Risiko von gesundheitsgefährdenden Verunreinigungen deutlich reduziert.
Die gründliche Reinigung erfordert keinen großen Aufwand.
 

Widerstandsfähig und praktisch

Das Material Polyethylen ist überaus robust, sodass unsere Palettenboxen viel unempfindlicher gegenüber

Beschädigungen sind als herkömmliche Modelle.

Außerdem verfügen die PE-Behältnisse über ausgezeichnete isolierende Eigenschaften.

So wird die doppelwandige Variante mit PUR-Kern beispielsweise seit Jahrzehnten in der Fischindustrie eingesetzt, wenn fangfrischer Fisch im Schiffsbauch eingefroren wird.

Dank der integrierten Kufen können die Behälter bequem mit dem Stapler transportiert werden, wodurch die Nutzung in Fleischereien und anderen lebensmittelverarbeitenden Betrieben überaus komfortabel ist. Da die Container selbst nicht viel wiegen, profitieren Sie zudem von einer nicht zu unterschätzenden Gewichtseinsparung beim Warentransport.

Als ausgewiesene Experten sorgen wir dafür, dass Sie für jeden Einsatzzweck eine geeignete Palettenbox in ausgezeichneter Qualität nutzen können. Und wenn Sie eine Sonderanfertigung benötigen, sind wir ebenfalls Ihr kompetenter Ansprechpartner. Unsere Produkte werden auch Sie überzeugen!

Technische Daten:

Maße außen: 744 x 483 x 340mm
Maße innen: 675 x 415 x 290mm
Material: PE-Schale mit PU-Kern
Inhalt: 70 Liter
Gewicht: 12,0kg
Seiten und Boden: geschlossen
mit Deckel
 
Hinweis: Bild ist Farbbeispiel, maßgebend für die Bestellung ist die Farbangabe in der Produktbeschreibung!
 

Farbevarianten, alle Farben ähnlich der angegebenen RAL-Farbe, siehe Farbtabelle gemäß Produktdatenblatt-PDF!:

- Verkehrsgelb RAL 1023 (Nummer MAM01)
- Himmelblau RAL 5015 (Nummer MAZ01)
- Lichtblau RAL 5012 (Nummer MAZ02)
- Verkehrsblau RAL 5017 (Nummer MAZ03)
- Beige RAL 1001 (Nummer MBE01)
- Reinweiß RAL 9010 (Nummer MBL01)
- Lichtgrau RAL 7035 (Nummer MGR01)
- Schiefergrau RAL 7015 (Nummer MGR02)
- Sephiabraun RAL 8014 (Nummer MMA01)
- Leuchtorange RAL 2005 (Nummer MNA01)
- Tiefschwarz RAL 9005 (Nummer MNE01)
- Verkehrsrot RAL 3020 (Nummer MRJ01)
- Karminrot RAL 3002 (Nummer MRJ02)
- Minzgrün RAL 6029 (Nummer MVE01)
- Gelbgrün RAL 6018 (Nummer MVE02)
- Türkisgrün RAL 6016 (Nummer MVE03)
- Hellgrün ohne RAL (Nummer MVE04)
- Signalviolett RAL 4008 (Nummer MVI01)

Weitere Beschreibung, siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Großbehälter, Hygiene Grossbehälter, Reinraumbehälter, Reinraumgroßbehälter, Hygienebox, Reinraumbox, Volumenbehälter, Großvolumenbehälter, Volumengroßbehälter, Reinraum, Reinraumausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,15*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 442,29*
€ 526,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,21*
€ 502,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 403,01*
€ 479,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 386,15*
€ 459,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.