| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 638-51672-01221100200022043-54 Herst.-Nr.: 1.22110020002204E+29 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HB-FluidMetal Pro, erhältlich in zwei Gewichtsklassen, ist die Antwort auf die besonderen Anforderungen an die Schutzfunktion von PSA für Arbeiten im Umgang mit hohen Temperaturen oder geschmolzenem Metall. Das Material verfügt über ein gutes Feuchtigkeitsmanagement und ist aufgrund des ausgewogenen Materialmix angenehm zu tragen. Die Bekleidung bietet antistatische Eigenschaften, schützt vor Störlichtbögen und ist zertifiziert nach EN 17353. 2-farbig • Stehkragen mit verdecktem Druck knopf • 2 Brusttaschen mit Patte • 2 Seitentaschen • 1 Innen tasche • abgedeckter Frontverschluss mit Druckknöpfen • FR- Leasingkoller • flammhemmen- de und industriell waschbare Reflexstreifen • keine Warnschutz kleidung nach EN ISO 20471 • Normen- piktogramme als FR-Direkteinstistickung vorne • Aufbau im Dachziegelprinzip. Hinweis: weitere Farben und Größen auf Anfrage Weitere Beschreibungen und Technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke 54, si jacke, warnschutzjacke tempex, flammhemmend Unterwäsche, flammhemmende Bekleidung, Arbeitsbekleidung flammhemmend, Unterhemd, Funktionsunterhemd, Funktionsunterwäsche, flammhemmende Arbeitsjacke, flammhemmende Jacke, 7kA, Mantel 7kA, Schweisserjacke, Schweißerjacke, Schweißbekleidung, Schweißerbekl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |