Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt HI-VISION Basic, kurzarm, Very High Protection - Schutz, floreszierend, Orange-Blau, Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt HI-VISION Basic, kurzarm, Very High Protection - Schutz, floreszierend, Orange-Blau, Gr. XXL
T-Shirt HI-VISION Basic, kurzarm, Very High Protection - Schutz, floreszierend, Orange-Blau, Gr. XXL
T-Shirt HI-VISION Basic, kurzarm, Very High Protection - Schutz, floreszierend, Orange-Blau, Gr. XXL
Artikel-Nr.:
     638-51672-04025800080032161-xxl
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     4.02580008003216E+29
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
Die Shirts mit segmentierten Reflexstreifen verbinden effektiven Warnschutz mit UV-Schutz,
Design und Tragekomfort.  
Polyester außen und Baumwolle innen sorgen für optimalen Feuchtigkeitstransport.
UV-Schutz 50+ ist der höchste Schutz gemäß der Europäischen Klassifikation und besser,
als die Norm verlangt:
Das Gewebe lässt nur 2 % der UV-Strahlen durch.
 
- 2-farbig
- Design und Schnittführung in ansprechender und auffälliger Optik
- Kontraststeppung in Rohweiß
- dehnbare und segmentierte Reflexstreifen in Body-Language
- Normenpiktogramme als Direkteinstickung auf rechtem Ärmelsaum

- Norm EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 13758-2 geprüft auf UV50+

Weitere Beschreibungen und Technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz-shirt xxl, t-shirt uv, herren-t-shirts orange, Warnschutzbekleidung, Warnschutzjacke, Warnschutzhose, Sommerwarnschutz, Warnschutztshirt, T-shirt Warnschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.