Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt HI-VISION Basic, kurzarm, Very High Protection - Schutz, floreszierend, Gelb-Blau, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt HI-VISION Basic, kurzarm, Very High Protection - Schutz, floreszierend, Gelb-Blau, Gr. S
Poloshirt HI-VISION Basic, kurzarm, Very High Protection - Schutz, floreszierend, Gelb-Blau, Gr. S
Poloshirt HI-VISION Basic, kurzarm, Very High Protection - Schutz, floreszierend, Gelb-Blau, Gr. S
Artikel-Nr.:
     638-51672-04025800090022162-s
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     4.02580009002216E+29
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Die Shirts mit segmentierten Reflexstreifen verbinden effektiven Warnschutz mit UV-Schutz,
Design und Tragekomfort.  
Polyester außen und Baumwolle innen sorgen für optimalen Feuchtigkeitstransport.
UV-Schutz 50+ ist der höchste Schutz gemäß der Europäischen Klassifikation und besser,
als die Norm verlangt:
Das Gewebe lässt nur 2 % der UV-Strahlen durch.
 
- 2-farbig
- Design und Schnitt in ansprechender und auffälliger Optik
- Kontraststeppung in Rohweiß
- Reißverschluss mit ummanteltem Zipper
- dehnbare und segmentierte Reflexstreifen in Body-Language
- Normenpiktogramme als Direkteinstickung auf rechtem Ärmelsaum
- Norm EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 13758-2 geprüft auf UV50+

Weitere Beschreibungen und Technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, warnschutzpoloshirt s, warnschutz poloshirt, herren-poloshirt gelb, Warnschutzshirt, Warnschutzbekleidung, Warnschutzjacke, Warnschutzhose, Sommerwarnschutz, Warnschutztshirt, T-shirt Warnschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.