| |
|
| Artikel-Nr.: 638-51672-04102760270013395-10 Herst.-Nr.: 4.10276027001339E+29 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Unsere Kälteschutzhandschuhe für Kommissionier-Arbeiten bieten zertifizierten Schutz, auf den Sie sich bei Ihrer Tätigkeit im Tiefkühlbereich bis – 49 °C ebenso verlassen können wie im Frische- und Kühlraumbereich zwischen 0 °C und 10 °C. Alle Modelle sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und aufwändig verarbeitet. - 3-farbig - ergonomisch geformte Finger und Daumen - verstärkte Fingerspitzen - wasserdicht, winddicht und feuchtigkeitsbeständig - besonders strapazierfähig - 360° Bündchen - mit Reflexelementen - chromfrei - für kalte Umgebungen geeignet - besonders geeignet für Kommissionierer. Weitere Beschreibungen und Technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, kälteschutzhandschuh, Kälteschutzjacke, Kälteschutz, Kältelager, Kältelagerjacke, Kommissionierjacke, Cold Store, -49°C, Kälte-PSA, Kälteschutzhose, Kältehose, Kältelagerbekleidung, Kältebekleidung, Fleece, FleecejackeKühlraumjacke, Kühlraumbekleidung, Kühlraumhandschuhe, Kältehandschuhe, Kält |
| | |
| |