Diese flexible Wetterschutzkollektion lässt einen nicht im Regen stehen.
Dank verschweißter Nähte und Reflexstreifen bietet sie zuverlässigen Schutz bei Wind und
Wetter und schlechten Sichtverhältnisse. Zertifizeirt nach EN 343 Klasse 3/3 –
der höchsten Schutzklasse gegen Niederschlag und Bodenfeuchtigkeit.
Mit herausnehmbaren Thermo-Unterbekleidung.
- 2-farbig
- Obermaterial als Direktlaminat
- mit verschweißten Nähten
- mit herausnehmbarer Thermojacke
- hoher Stehkragen mit integrierter Kapuze
- Verschlussleiste mit verdecktem 2-Wege Reißverschluss
- Brusttasche links mit integriertem Stiftfach
- Brusttasche rechts mit integriertem Handyfach
- 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- Innentasche links mit Klettverschluss
- Saumregulierung per Kordelzug verstellbar
- Ärmelweite verstellbar per Druckknopf
- mit Reflexstreifen
- keine Warnschutzbekleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353.
- Normen: EN 343 Klasse 3/3, EN 1149-5
Weitere Beschreibungen und Technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF