Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzparka HI-VISION Basic, inkl. Steppjacke, EN ISO 20471 Kl. 2, fluoresz.Gelb-Blau, Gr. 50/52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzparka HI-VISION Basic, inkl. Steppjacke, EN ISO 20471 Kl. 2, fluoresz.Gelb-Blau, Gr. 50/52
Warnschutzparka HI-VISION Basic, inkl. Steppjacke, EN ISO 20471 Kl. 2, fluoresz.Gelb-Blau, Gr. 50/52
Warnschutzparka HI-VISION Basic, inkl. Steppjacke, EN ISO 20471 Kl. 2, fluoresz.Gelb-Blau, Gr. 50/52
Artikel-Nr.:
     638-51672-05028190010022112-50
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     5.02819001002211E+29
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Der HI-VISION ®  Basic Parka mit herausnehmbarer Thermojacke ist die passende Lösung
bei schlechten Witterungsverhältnissen sowie für dunkle Arbeitsumgebungen und in der
Dämmerung.
Neben Warn- und Wetterschutz bietet er dank verschweißter Nähte und einem hohen
Stehkragen mit integrierter Kapuze zusätzlich auch Schutz vor Nässe.
 
- 2-farbig
- Obermaterial als Direktlaminat
- mit verschweißten Nähten
- mit herausnehmbarer Thermojacke
- hoher Stehkragen mit integrierter Kapuze
- Verschlussleiste mit verdecktem 2-Wege-Reißverschluss
- Brusttasche links mit integriertem Stiftfach
- Brusttasche rechts mit integriertem Handyfach
- 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- Innentasche links mit Klettverschluss
- Saumregulierung per Kordelzug verstellbar
- Ärmelweite verstellbar per Druckknopf
- mit Reflexstreifen

- Normen: EN ISO 20471 Klasse 2, EN 343 Klasse 3/3, EN 1149-5

Weitere Beschreibungen und Technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, warnschutzjacke gelb blau, kälteschutzjacke, Warnschutzshirt, Warnschutzbekleidung, Warnschutzhose, Sommerwarnschutz, Warnschutztshirt, T-shirt Warnschutz, Fleeceweste, Fleecejacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,36*
€ 370,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,64*
€ 367,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,67*
€ 344,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,61*
€ 333,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,13*
€ 310,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.