Der HI-VISION ® Basic Parka mit herausnehmbarer Thermojacke ist die passende Lösung
bei schlechten Witterungsverhältnissen sowie für dunkle Arbeitsumgebungen und in der
Dämmerung.
Neben Warn- und Wetterschutz bietet er dank verschweißter Nähte und einem hohen
Stehkragen mit integrierter Kapuze zusätzlich auch Schutz vor Nässe.
- 2-farbig
- Obermaterial als Direktlaminat
- mit verschweißten Nähten
- mit herausnehmbarer Thermojacke
- hoher Stehkragen mit integrierter Kapuze
- Verschlussleiste mit verdecktem 2-Wege-Reißverschluss
- Brusttasche links mit integriertem Stiftfach
- Brusttasche rechts mit integriertem Handyfach
- 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- Innentasche links mit Klettverschluss
- Saumregulierung per Kordelzug verstellbar
- Ärmelweite verstellbar per Druckknopf
- mit Reflexstreifen
- Normen: EN ISO 20471 Klasse 2, EN 343 Klasse 3/3, EN 1149-5
Weitere Beschreibungen und Technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF