Diese flexible Wetterschutzkollektion lässt einen nicht im Regen stehen.
Dank verschweißter Nähte und Reflexstreifen bietet sie zuverlässigen Schutz bei Wind und
Wetter und schlechten Sichtverhältnisse. Zertifizeirt nach EN 343 Klasse 3/3 –
der höchsten Schutzklasse gegen Niederschlag und Bodenfeuchtigkeit.
Mit herausnehmbaren Thermo-Unterbekleidung.
- 1-farbig
- Oberstoff als Direktlaminat
- mit verschweißten Nähten
- mit herausnehmbarer Thermohose
- verstellbare Strechträger mit Klemmschnalle
- 2 Schenkeltaschen
- 1 Zollstocktasche rechts
- Schlitz mit Reißverschluss
- Taillenregulierung per Gummizug
- kniehoher Seitenschlitz mit Reißverschuss
- mit Reflexstreifen
- keine Warnschutzbekleidung nach EN ISO 20471 und EN 17353.
- Normen: EN 343 Klasse 3/3, EN 1149-5
Weitere Beschreibungen und Technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF