Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraum Overal HABETEX 100% Viskose, 130g/m², ohne Kapuze, Grau, Größe 50/52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraum Overal HABETEX 100% Viskose, 130g/m², ohne Kapuze, Grau, Größe 50/52
Reinraum Overal HABETEX 100% Viskose, 130g/m², ohne Kapuze, Grau, Größe 50/52
Reinraum Overal HABETEX 100% Viskose, 130g/m², ohne Kapuze, Grau, Größe 50/52
Artikel-Nr.:
     638-51672-060133700300053-2
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     60133700300053
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinraum Haube
Reinraumhaube
reinraum haube grau
reinraum haube

OVERALL
1-farbig • Stehkragen mit Klettverschluss • verdeckter  
2-Wege-Reißverschluss • 2 Brusttaschen mit Patten und  
Klettverschluss • 1 Gesäßtasche rechts mit verdecktem  
Klettverschluss • Belüftung durch Koller im Rücken •  
Ärmelbündchen und Beinabschluss mit Schlitz und  
verdecktem Klettverschluss.
 
Art.-Nr.: 06013 37003 000 53
Material: HABETEX ®  Reinraum-Viskose / ca. 130 g/m2  
Fertigteilgewicht: ca. 455 g
Hauptgrößen: 46/48–58/60

grau 

Weitere Beschreibungen und Technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Reinraumbekleidung, Reinraumoverall, Reinraumhose, Reinraumjacke, Reinraum T-Shirt, Reinraumkopfhaube, Reinraumhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,88*
€ 101,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.