Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzjacke TREME HEAT COMFORT, metallisiert C4, AW-1/Y, 420g/m², Länge 80cm, Gr. 50/52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzjacke TREME HEAT COMFORT, metallisiert C4, AW-1/Y, 420g/m², Länge 80cm, Gr. 50/52
Hitzeschutzjacke TREME HEAT COMFORT, metallisiert C4, AW-1/Y, 420g/m², Länge 80cm, Gr. 50/52
Hitzeschutzjacke TREME HEAT COMFORT, metallisiert C4, AW-1/Y, 420g/m², Länge 80cm, Gr. 50/52
Hitzeschutzjacke TREME HEAT COMFORT, metallisiert C4, AW-1/Y, 420g/m², Länge 80cm, Gr. 50/52
Artikel-Nr.:
     638-51672-120081118000015-50
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     120081118000015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzjacke
hitzeschutzjacke tempex
Im COMFORT-Programm bieten wir alle Modelle in den Materialien CK-12/Z  und AW-1/Y
für hohen Tragekomfort und Schutz.
Die Jacke hat Klett- oder Druckknopfverschluss, ergonomisch geformte, weitenverstellbare
Ärmel  sowie verschiedene Längen, die Hose einen Komfortbund und einen saumlangen
Klettverschluss.
 
Gefütterter Stehkragen mit flammhemmendem Baumwollfutter
- Front mit durchgehendem innenliegenden Klettverschluss
- alle Nähte mit FR-Garn
- Länge: ca. 80 cm.
- Farbe Silber

Weitere verfügbare Längen: 90 cm/100 cm auf Anfrage.

Weitere Beschreibungen und Technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: flammhemmend Unterwäsche, flammhemmende Bekleidung, Arbeitsbekleidung flammhemmend, Unterhemd, Funktionsunterhemd, Funktionsunterwäsche, flammhemmende Arbeitsjacke, flammhemmende Jacke, 7kA, Mantel 7kA, Schweisserjacke, Schweißerjacke, Schweißbekleidung, Schweißerbekl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,73*
€ 379,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,42*
€ 374,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,93*
€ 348,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,49*
€ 337,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,59*
€ 310,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.