Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ärmelschürze TREME HEAT COMFORT, metallisiert C4, AW-1/Y, 420g/m², Länge 130cm, Gr. 50/52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ärmelschürze TREME HEAT COMFORT, metallisiert C4, AW-1/Y, 420g/m², Länge 130cm, Gr. 50/52
Ärmelschürze TREME HEAT COMFORT, metallisiert C4, AW-1/Y, 420g/m², Länge 130cm, Gr. 50/52
Ärmelschürze TREME HEAT COMFORT, metallisiert C4, AW-1/Y, 420g/m², Länge 130cm, Gr. 50/52
Ärmelschürze TREME HEAT COMFORT, metallisiert C4, AW-1/Y, 420g/m², Länge 130cm, Gr. 50/52
Artikel-Nr.:
     638-51672-120087113000015-50
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     120087113000015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
flammhemmend Unterwäsche
flammhemmende Bekleidung
Arbeitsbekleidung flammhemmend
Unterhemd
Im COMFORT-Programm bieten wir alle Modelle in den Materialien CK-12/Z  und AW-1/Y
für hohen Tragekomfort und Schutz.
Die Jacke hat Klett- oder Druckknopfverschluss, ergonomisch geformte, weitenverstellbare
Ärmel  sowie verschiedene Längen, die Hose einen Komfortbund und einen saumlangen
Klettverschluss.
 
- Halsausschnitt mit FR-Molton belegt
- Durchschlupföffnung durch Patte überlappt, schließbar mit Klettverschluss
- Rückenschutz mit Klettverschluss
- Klettverschluss am Rücken
- ergonomisch geformte Ärmel
- Ärmelweite mit innenliegendem Druckknopf verstellbar
- alle Nähte mit FR-Garn
- Länge: ca. 130 cm. 
- Farbe Silber
Weitere verfügbare Längen: 140 cm.

Weitere Beschreibungen und Technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,99*
€ 426,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,37*
€ 421,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,26*
€ 400,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,92*
€ 387,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,99*
€ 349,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.