Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Giessermantel TREME HEAT COMFORT, metallisiert C3, CK-12/Z, 360g/m², Länge 130cm, Gr. 46/48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Giessermantel TREME HEAT COMFORT, metallisiert C3, CK-12/Z, 360g/m², Länge 130cm, Gr. 46/48
Giessermantel TREME HEAT COMFORT, metallisiert C3, CK-12/Z, 360g/m², Länge 130cm, Gr. 46/48
Giessermantel TREME HEAT COMFORT, metallisiert C3, CK-12/Z, 360g/m², Länge 130cm, Gr. 46/48
Giessermantel TREME HEAT COMFORT, metallisiert C3, CK-12/Z, 360g/m², Länge 130cm, Gr. 46/48
Artikel-Nr.:
     638-51672-120144113000115-46
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     120144113000115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzmantel
tempex hitzeschutzmantel
hitzeschutzmantel
Im COMFORT-Programm bieten wir alle Modelle in den Materialien CK-12/Z  und AW-1/Y
für hohen Tragekomfort und Schutz.
Die Jacke hat Klett- oder Druckknopfverschluss, ergonomisch geformte, weitenverstellbare
Ärmel  sowie verschiedene Längen, die Hose einen Komfortbund und einen saumlangen
Klettverschluss.
 
- Gefütterter Stehkragen mit flammhemmendem Baumwollfutter
- Front mit durchgehendem  innen liegenden Klettverschluss
- ergonomisch geformte Ärmel
- Ärmelweite mit innenliegendem Druckknopf verstellbar
- mit Gehschlitz
- alle Nähte mit FR-Garn
- Länge: ca. 130 cm. 
- Farbe Silber
Weitere verfügbare Längen: 110 cm/120 cm/140 cm.

Weitere Beschreibungen und Technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: flammhemmend Unterwäsche, flammhemmende Bekleidung, Arbeitsbekleidung flammhemmend, Unterhemd, Funktionsunterhemd, Funktionsunterwäsche, flammhemmende Arbeitsjacke, flammhemmende Jacke, 7kA, Mantel 7kA, Schweisserjacke, Schweißerjacke, Schweißbekleidung, Schweißerbekl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,28*
€ 440,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,91*
€ 435,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,74*
€ 403,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,36*
€ 387,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,59*
€ 369,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.