Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzstiefel Giessereistiefel, Aluminisiertes Oberleder, 300°C Kontaktwärme, Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzstiefel Giessereistiefel, Aluminisiertes Oberleder, 300°C Kontaktwärme, Größe 42
Hitzeschutzstiefel Giessereistiefel, Aluminisiertes Oberleder, 300°C Kontaktwärme, Größe 42
Hitzeschutzstiefel Giessereistiefel, Aluminisiertes Oberleder, 300°C Kontaktwärme, Größe 42
Artikel-Nr.:
     638-51672-14003760250002276-42
Hersteller:
     HB Protective Wear
Herst.-Nr.:
     1.40037602500022E+30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
flammhemmend Unterwäsche
flammhemmende Bekleidung
Arbeitsbekleidung flammhemmend
Unterhemd
Abgerundet wird die Hitzeschutzausrüstung durch passendes Schuhwerk mit verschiedenen  
aluminisierten Gamaschen-Modellen und einem Gießereistiefel zertifiziert nach der
Gießernorm EN ISO 20349-1:2017 für flüssiges Eisen und Aluminium.
 
- Aluminisiertes Oberleder (durch die metallisierte Oberfläche wird die
  Wärmestrahlung reflektiert)
- Vollrindleder
- Schaftaufbau nach Dachziegelprinzip
- Halteniete
- Kevlar ®  Nähfaden
- Schnellverschluss
- Stahlkappe
- aluminisierte Einlegesohle
- Nitrillaufsohle Typ München Rot, 300 °C kontaktwärmebeständig
- ca. 28 cm hoch. 
- Norm EN ISO 20349-1

Weitere Beschreibungen und Technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,66*
€ 313,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,04*
€ 309,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,48*
€ 295,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,70*
€ 285,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,71*
€ 255,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.