| |
|
| Artikel-Nr.: 638-51672-900017z02300448 Herst.-Nr.: 900017z02300448 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Gebogenes Sicherheitsverbundglas - blau gefärbter Spezialfilter - farbkorrigierend - Schutz gegen Strahlungshitze - Schutz gegen Blendung - Schutz gegen kurzwellige IR-Strahlung - Schutzstufe 4–7 A-DIN - passend zu allen Kopfschutzhauben von HB - passend zu Gesichtsschild (Art. 12008 71010 000 15) - Format: 100 x 220 mm - Farbe Blau Weitere Beschreibungen und Technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flammhemmend Unterwäsche, flammhemmende Bekleidung, Arbeitsbekleidung flammhemmend, Unterhemd, Funktionsunterhemd, Funktionsunterwäsche, flammhemmende Arbeitsjacke, flammhemmende Jacke, 7kA, Mantel 7kA, Schweisserjacke, Schweißerjacke, Schweißbekleidung, Schweißerbekl |
| | |
| |