Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staupolster Stausack FRONT, 1200x1800mm, PP, Level2, Schnellbelüftungsventil, 2-lagig, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Staupolster Stausack FRONT, 1200x1800mm, PP, Level2, Schnellbelüftungsventil, 2-lagig, Weiß
Staupolster Stausack FRONT, 1200x1800mm, PP, Level2, Schnellbelüftungsventil, 2-lagig, Weiß
Staupolster Stausack FRONT, 1200x1800mm, PP, Level2, Schnellbelüftungsventil, 2-lagig, Weiß
Staupolster Stausack FRONT, 1200x1800mm, PP, Level2, Schnellbelüftungsventil, 2-lagig, Weiß
Staupolster Stausack FRONT, 1200x1800mm, PP, Level2, Schnellbelüftungsventil, 2-lagig, Weiß
Staupolster Stausack FRONT, 1200x1800mm, PP, Level2, Schnellbelüftungsventil, 2-lagig, Weiß
Artikel-Nr.:
     638-51682-10130066
Hersteller:
     SD
Herst.-Nr.:
     10130139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Staupolstersäcke
staupolstersäcke
Stausäcke Front
Stausäcke schliessen wirkungsvoll Ladelücken im Container oder auf dem LKW. Mit Stausäcken erreichen
Sie die gewünschte Formschlüssige Ladungssicherung um das Ladegut zu schützen.
Unsere Stausäcke aus PP-Gewebe zeichnen sich durch Ihre Robustheit und einfache Anwendbarkeit aus.
Der Außensack aus Polypropylen (PP) verhindert auch bei großem Druck das Entweichen von Luft bzw. die
Beschädigung des Inner Liners.
Die Befüllung erfolgt dank der von uns entwickelten, selbstschließenden Ventile einfach, sicher und schnell.
 
Für Ladelücken bis 400 mm, z. B. im LKW, in Containern, Eisenbahnwaggons oder Schiffsladeräumen.
Über das Mehrweg-Ventil lässt sich der jeweilige Stausack – mit einer Schnellbefüllpistole
(Bestell-Nr. 51682-10130073 oder 51682-10130107) über Druckluft (LKW / Generator) oder mit einem
Akku-Gebläse (Bestell-Nr. 51682-10130241) – im Handumdrehen aufblasen. Das Ventil ist frei zugänglich.
 
HINWEIS:
- Stausäcke Front bedeutet Ventil auf der Vorderseite des Staupolsters
 

Vorteile:

  • platzsparend im unbefüllten Zustand zu lagern
  • widerstandskräftig gegen mechanische Beschädigungen
  • feuchtigkeitsbeständig
  • repositionierbar durch Mehrwegventil   
  • alle Varianten entsprechen Level 1 für Stausäcke und decken damit alle Standardanwendungen ab
  • erfüllen auch die Bedingungen für die in den USA geltenden AAR Richtlinien

Material:

  • 2-lagig:
  • 100 % recyclingfähig
  • Arbeitsdruck: 0,276 bar

 

Weitere Suchbegriffe: Staupolster, Stausack, Stausäcke, Transportsicherung, Palettensicherung, Luftpolster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 717,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 28,6892* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 803,36*
€ 955,9984
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 785,53*
€ 934,7807
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 743,87*
€ 885,2053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 729,98*
€ 868,6762
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 717,23*
€ 853,5037
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.