Simson Aluminium Zylinder werden mit Materialien höchster Qualität hergestellt.
Unsere breitgefächerte Produktpalette er möglicht die Durchführung jeglicher industrieller
Anwendungen: Heben,Ziehen,Biegen,Halten etc.
Unser Qualitätssystem gewährleistet die Konstruktion,die Fertigung,die Lieferung
und den Kundendienst.
-„ Hochfeste Materialien – bis zu 60% leichter als vergleichbare Stahlzylinder.
-„ Korrosionsbeständig,seewasserbeständig.
-„ Standardmodelle von 30 bis 140 Tonnen.
-„ Druckstücke aus Stahl verhindern Lastschäden.
-„ Balance- und Schmiernuten am Kolben.
-„ Breite Lagerkontaktflächen zum Schutz bei hoher Seitenlast.
-„ Harteloxierte Zylinder und Kolben für optimalen Schutz gegen Verschleiss und Korrosion.
-„ Voll belastbarer mechanischer Anschlag verhindert zu weites Ausfahren des Kolbens.
-„ Abstreifring am Kolben schützt vor Eindringen von Schmutz und
erhöht somit die Lebensdauer.
-„ Hochleistungsfeder für schnellen Kolbenrückzug.
-„ Tragegriff standard an allen Modellen.
-„ Hochflusskupplungen 3/8” NPT.
-„ Alle Zylinder entsprechen den Sicherheitsvorschriften ANSI/ASME B30.1.
Hohlkolbenzylinder,doppeltwirkend 30-50-70-100-140 ton
Durch die doppeltwirkende Bauweise der Zylinder mit Ölanschlüssen an Druck- und
Zugseite kann die Hubkolbenbewegung über die Pumpe mit Ventilen in beide Richtungen
kontrolliert werden.
Beim Unterwassereinsatz wird somit das Eindringen von Wasser,wie es bei einfachwirkenden
Zylindern vorkommt,verhindert.
Die Hohlkolbenzylinderbauweise ermöglicht ein breites Anwendungsspektrum.
Hinweis: Bild ist Produktbeispiel!
Weitere Beschreibungen,weiteres Zubehör und technische Daten siehe Produktdatenblatt-PDF