Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerkopfschraube V2A, Länge 80mm, Antrieb: TX 40 mit Bohrspitze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tellerkopfschraube V2A, Länge 80mm, Antrieb: TX 40 mit Bohrspitze
Tellerkopfschraube V2A, Länge 80mm, Antrieb: TX 40 mit Bohrspitze
Tellerkopfschraube V2A, Länge 80mm, Antrieb: TX 40 mit Bohrspitze
Artikel-Nr.:
     638-51777-1342721
Hersteller:
     PVZ
Herst.-Nr.:
     1342721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube

Tellerkopfschraube / Holzbauschraube für die Verschraubung von Photovoltaik-Dachhaken

auf einem Dachsparren.

Mit ETA-Zulassung.

Verkauf nur in Verpackungseinheiten.

Produkzinformationen

- Gewinde: M8
- Material: V2A
- Längen: 80mm
- Antrieb: TX 40 mit Bohrspitze
- Zulassung: ETA

- Verpackungseinheit 400 Stück

Hinweis: Weitere Dachhaken auch in Sonderausführung auf Anfrage!

 

Weitere Suchbegriffe: Holzbauschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Tellerkopf-Holzbauschraube, Tellerkopf-Holzschraube, Tellerkopf-Schraube, Tellerkopfholzbauschraube, Tellerkopfholzschraube, Tellerkopfschraube, spanplattenschrauben torx 8x80, spanplattenschraube torx, spanplattenschraube tellerkopf, Dachhaken, Dachhaken für PV, Montageschienen, Modulklemme, Photovoltikzubehör, Solarzubehör, Montagezubehör PV, Balkonkraftwerk, PV-Modul, Photovoltik Modul, Wechselrichter, PV-Wechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,252*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,61063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 295,812*
€ 352,01628
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 293,652*
€ 349,44588
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 284,72*
€ 338,8168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 268,632*
€ 319,67208
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,252*
€ 290,65988
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.