Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe für PV-Montageschiene, EPDM, 40x40x20mm, Farbe Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Endkappe für PV-Montageschiene, EPDM, 40x40x20mm, Farbe Schwarz
Endkappe für PV-Montageschiene, EPDM, 40x40x20mm, Farbe Schwarz
Endkappe für PV-Montageschiene, EPDM, 40x40x20mm, Farbe Schwarz
Artikel-Nr.:
     638-51777-1342812
Hersteller:
     PVZ
Herst.-Nr.:
     1342825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachhaken
Dachhaken für PV
Montageschienen
Modulklemme

Diese Endkappen sind für all unsere Montageschienen geeignet. 

Gefertigt aus EPDM.

 Zum Aufstecken an Sichtkanten der Montageschiene.

Verfügbar in Schwarz und Silber / Grau.

Verkauf nur in Verpackungseinheiten.

Produktinformationen

- Material: EPDM
- Länge: 40 mm
- Breite: 40 mm
- Tiefe: 20 mm
- UV-beständig
- Wetterbeständig

- Verpackungseinheit 100 Stück

Hinweis: Weitere Dachhaken auch in Sonderausführung auf Anfrage!

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,39*
€ 190,8641
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,08*
€ 189,3052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,48*
€ 181,4512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,95*
€ 174,8705
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,32*
€ 151,5108
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.