Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflastwinkel für PV-Flachdach Aufständerung, Länge 550mm, zertifiziert, Set=4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Auflastwinkel für PV-Flachdach Aufständerung, Länge 550mm, zertifiziert, Set=4 Stück
Auflastwinkel für PV-Flachdach Aufständerung, Länge 550mm, zertifiziert, Set=4 Stück
Auflastwinkel für PV-Flachdach Aufständerung, Länge 550mm, zertifiziert, Set=4 Stück
Auflastwinkel für PV-Flachdach Aufständerung, Länge 550mm, zertifiziert, Set=4 Stück
Artikel-Nr.:
     638-51777-1370884
Hersteller:
     PVZ
Herst.-Nr.:
     1370884
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufständerung
Aufständerungsdreieck
Solar-Flachdachständer

Diese Auflastwinkel sind passend für die Flachdach-Aufständerung zur Befestigung / Montage von

Photovoltaikmodulen auf Flachdächern.

Gefertigt in Aluminium mit einer Materialstärke von 1,5 mm.

Nach dem Einsetzen der Auflastwinkel in die Flachdach-Aufständerung können

Standard-Pflastersteine können als Beschwerung genutzt werden. (Nicht im Lieferumfang erhalten)

Verkauf nur in Verpackungseinheiten.

Unsere Flachdach-Aufständerungen sind MADE IN GERMANY, zertifiziert nach “EN 1090-1: 2009+A1:2011”

(CE-Kennzeichnungsmethode), “EN 1090-2:2018” (Schweißzertifizierung)

und “ISO 9001” (Qualitätsmanagement).

Produktinformationen

- Länge: 550 mm
- Materialstärke: 1,5 mm
- Lieferumfang: 1 Set = 4 Stück Auflastwinkel

- Verpackungseinheit 6 Sets = 24 Stück Auflastwinkel

Info: Auflastwinkel passend für PV-Flachdach-Aufständerung Artikelnummer: 51777-1370882

Hinweis: Weitere Dachhaken auch in Sonderausführung auf Anfrage!

 

Weitere Suchbegriffe: Dachhaken, Dachhaken für PV, Montageschienen, Modulklemme, Photovoltikzubehör, Solarzubehör, Montagezubehör PV, Balkonkraftwerk, PV-Modul, Photovoltik Modul, Wechselrichter, PV-Wechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Sätze (ab € 9,77* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,88002*
€ 90,29722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,53002*
€ 88,69072
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,77*
€ 84,2163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,04004*
€ 83,34765
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,62*
€ 69,7578
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.