| |
|
| Artikel-Nr.: 638-51777-1370885 Herst.-Nr.: 1370885 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bautenschutzmatten in Zuschnittgröße für die Verwendung bei Flachdach-Aufständerungen zur Montage / Befestigung von Photovoltaik-Modulen. Wählbar zwischen verschiedenen Montagearten, diese ist für Standard-Aufständerung. Verkauf nur in Verpackungseinheiten. Produktinformationen - Material: EPDM - Temperaturbeständig - UV-beständig - Wetterbeständig - Variante Standard Aufständerung: + 1 Set = 3 Stück Zuschnitte je 110 x 110 mm - Variante Aufständerung + Auflastwinkel: - 1 Set = 3 Stück Zuschnitte je 110 x 110mm & 2 Stück Zuschnitte je 550 x 210 mm - Verpackungseinheit jeweils 6 Sets Info: Bausschutzmatten-Sets passend für PV-Flachdach-Aufständerung Artikelnummer: 51777-1370882 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dachhaken, Dachhaken für PV, Montageschienen, Modulklemme, Photovoltikzubehör, Solarzubehör, Montagezubehör PV, Balkonkraftwerk, PV-Modul, Photovoltik Modul, Wechselrichter, PV-Wechselrichter |
| | |
| |