Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter Hybrid-Wechselrichter 10kW, Notstrom u. EPS-Funktion, 3-phasig, VPP-Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselrichter Hybrid-Wechselrichter 10kW, Notstrom u. EPS-Funktion, 3-phasig, VPP-Schnittstelle
Wechselrichter Hybrid-Wechselrichter 10kW, Notstrom u. EPS-Funktion, 3-phasig, VPP-Schnittstelle
Wechselrichter Hybrid-Wechselrichter 10kW, Notstrom u. EPS-Funktion, 3-phasig, VPP-Schnittstelle
Artikel-Nr.:
     638-51777-2000001
Hersteller:
     PVZ
Herst.-Nr.:
     2000001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Hybrid Wechselrichter mit Notstrom- / EPS-Funktion von GROWATT.
Dieser 3-phasige Wechselrichter besticht durch eine intelligente Einspeisebegrenzung je nach Phase,
integrierte breite Batteriespannung, SV-Funktion und VPP-Schnittstelle die eine skalierbare
Systemkonfiguration zulässt.

Informationen

- Artikelnummer: SPH10000TL3-BH-UP
- Max. Eingangsleistung / PV-Leistung: 15kW
- Max. DC-Spannung: 1000V
- Startspannung: 120V
- MPP-Spannungsbereich: 120V-1000V / 600V
- AC-Nennleistung: 10kW
- Max. AC-Scheinleistung: 10.000VA
- Max. Ausgangsstrom: 15,2A
- Batteriespannungsbereich: 100~550V
- Max. Lade- & Entladestrom: 25A
- Kontinuierliche Lade- & Entladeleistung: 10kW
- Lithium-Akkumulator Batterie
- Max. Wirkungsgrad: 98,2%
- Europäischer Wirkungsgrad: 97,5%
- Abmessungen (LxBxH): 505x453x198mm
- Gewicht: 30kg

Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, 10kw hybrid wechselrichter, pv wechselrichter, pv-wechselrichter hybrid, Dachhaken, Dachhaken für PV, Montageschienen, Modulklemme, Photovoltikzubehör, Solarzubehör, Montagezubehör PV, Balkonkraftwerk, PV-Modul, Photovoltik Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.658,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.778,69*
€ 3.306,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.745,79*
€ 3.267,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.679,98*
€ 3.189,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.658,04*
€ 3.163,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.