Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen PHARMA SSW8x5/4, Edelstahl, 924x625x1330mm, 4 Borde, fahrbar, Nutzlast 200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen PHARMA SSW8x5/4, Edelstahl, 924x625x1330mm, 4 Borde, fahrbar, Nutzlast 200kg
Servierwagen PHARMA SSW8x5/4, Edelstahl, 924x625x1330mm, 4 Borde, fahrbar, Nutzlast 200kg
Servierwagen PHARMA SSW8x5/4, Edelstahl, 924x625x1330mm, 4 Borde, fahrbar, Nutzlast 200kg
Artikel-Nr.:
     638-51778-0112232
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     112232
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
Servier-Wagen

Produktinformationen

Servierwagen in schwerer Ausführung mit tiefgezogenen Ablageborden. 

Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie als Helfer in Labor und Produktion,
umlaufender geschlossener Rohrrahmen für erhöhte Stabilität, Fahrgestell mit eingeschweißten Traversen

- Chromnickelstahl CrNi 18/10
- Eingeschweißte, tiefgezogene Ladeflächen. Ladeflächen mit umlaufendem Profilrand, große Radien (ohne Schmutzecken), mit Antidröhnbelag unterfüttert
- Lenkrollen mit graublauer spurloser Bereifung, davon 2 mit Feststeller, gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- Massive Abweisrollen schützen vor Beschädigungen

Produktinformationen

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossener, rundum laufender Rundrohrrahmen ø 25 mm mit 4 fest eingeschweißten, tiefgezogenen Borden 1000 × 600 mm mit 10 mm hohem Profilrand, schalldämmend unterfüttert, hygienisch um 35 mm abgekantet und nach innen gefalzt, in reinigungsfreundlicher Ausführung. Beidseitige, in den Rohrrahmen integrierte Schiebebügel sorgen für leichte Manövrierbarkeit. 4 Abweiserrollen aus Polyethylen dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten an zusätzlichen Verstärkungs-Traversen befestigt.

Der Hupfer Servierwagen SSW 10 × 6/4 wird in verschweißter Ausführung betriebsbereit geliefert und bietet im Vergleich eine besonders stabile Befestigung der Laufrollen an vierfach verschraubten Anschraubplatten sowie eine sehr große Auswahl an wählbaren Zusatzoptionen. Die glatt gefalzten Bordumschläge ohne Hohlräume sorgen für gute Reinigungsmöglichkeiten und verhindern die Entstehung von Schmutzecken.

Key-Facts
- 4 Borde
- Nutzlast: 200 kg
- Lichter Bordabstand: 278 mm
- Bordmaß 800x500

Technische Informationen
Kapazität: 4 Borde
Rastermaß:  278 mm lichtes Maß von Bord zu Bord
Nutzlast:     200 kg
Gewicht:     28 kg
Breite:     924 mm außen
Tiefe:     624 mm außen
Höhe:     1330 mm außen

Weitere Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Servierwagen, Tischwagen, allzweckwagen, Transportwagen, Edelstahltransportwagen, Edelstahlwagen, Mediszinischer Transportwagen, Sterilwagen, Sterilgutwagen, Regalwagen, Regalwagen Edelstahl, E2tagenwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 638
5
Frei Haus
ab € 904,21*
€ 1.049,78*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 908,24*
€ 1.055,27*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,78*
€ 1.249,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,66*
€ 1.234,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,54*
€ 1.173,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,58*
€ 1.132,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,21*
€ 1.076,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.