Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen PW 8x5, Edelstahl, 895x595x1017mm, Bordhöhe 287mm, fahrbar, Nutzlast 120kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen PW 8x5, Edelstahl, 895x595x1017mm, Bordhöhe 287mm, fahrbar, Nutzlast 120kg
Plattformwagen PW 8x5, Edelstahl, 895x595x1017mm, Bordhöhe 287mm, fahrbar, Nutzlast 120kg
Plattformwagen PW 8x5, Edelstahl, 895x595x1017mm, Bordhöhe 287mm, fahrbar, Nutzlast 120kg
Artikel-Nr.:
     638-51778-0112602
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     112602
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
hupfer plattformwagen
plattformwagen

Produktinformationen

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossener, rundum laufender Rundrohrrahmen mit einem fest eingeschweißten, tiefgezogenen Bord mit Profilrand, schalldämmend unterfüttert, hygienisch abgekantet und nach innen gefalzt, in reinigungsfreundlicher Ausführung. Einseitiger, in den Rohrrahmen integrierter Schiebebügel sorgt für leichte Manövrierbarkeit. 4 Abweiserrollen aus Polyethylen dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, ø 125 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten an zusätzlichen Verstärkungs-Traversen befestigt.

Der Plattformwagen PW 8x5 bietet eine besonders stabile Befestigung der Laufrollen an vierfach verschraubten Anschraubplatten sowie, bedingt durch sein niedriges Eigengewicht, hervorragende Handlingeigenschaften.

Key-Facts

- tiefgezogenes Ablagebord
- Nutzlast: 120 kg
- Bordhöhe: 287 mm
- Bordmaß 800x500

Technische Informationen
Kapazität:     1 Bord
Nutzlast:     120 kg
Gewicht:     12 kg
Breite:     895 mm außen
Tiefe:     595 mm außen
Höhe:     1017 mm außen

Weitere Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Edelstahltransportwagen, Edelstahlwagen, Mediszinischer Transportwagen, Sterilwagen, Sterilgutwagen, Regalwagen, Regalwagen Edelstahl, Etagenwagen, Servierwagen, Tischwagen, Allzweckwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 729,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,78*
€ 1.001,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,84*
€ 995,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,18*
€ 956,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,69*
€ 921,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,95*
€ 868,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.