Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumententisch IT, Edelstahl, 720x625x800mm, Bordhöhe 800m, fahrbar, Nutzlast 80kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Instrumententisch IT, Edelstahl, 720x625x800mm, Bordhöhe 800m, fahrbar, Nutzlast 80kg
Instrumententisch IT, Edelstahl, 720x625x800mm, Bordhöhe 800m, fahrbar, Nutzlast 80kg
Instrumententisch IT, Edelstahl, 720x625x800mm, Bordhöhe 800m, fahrbar, Nutzlast 80kg
Artikel-Nr.:
     638-51778-7500205
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     7500205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-OP-Tisch
Handchirurgietisch
Handoperationstisch
Instrumenten-Bereitstellungstisch

Produktinformationen

Tisch in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Elektrisch leitfähige Konstruktion aus Vierkantrohrrahmen mit zwei lose eingehängten Tischplatten. Tischplatten mit als Schutzgalerie ausgebildetem Profilrand, hygienisch abgekantet, in reinigungsfreundlicher Ausführung. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, ø 75 mm, mit Rückenlochbefestigung, Gehäuse verzinkt-chromatisiert, Kunststoffrad mit Doppelkugellager und Fadenschutz, elektrisch leitfähig (antistatisch), Abmessungen entsprechend DIN 18867-8.

Instrumententisch in fahrbarer Ausführung mit herausnehmbaren Tischplatten. 

Key-Facts

- Rastermaß: Lichtes Maß 507mm
- Bordhöhe 800mm
- Nutzlast: 80 kg
- Bordmaß 720x625
- Inkl. herausnehmbarer Tischplatten
- Rahmenrandplatte als Schutzgalerie
- Antistatische Rollen
 
Technische Informationen

Kapazität:     2 Bord
Nutzlast:     80 kg
Gewicht:     19 kg
Breite:   720 mm außen
Tiefe:     625 mm außen
Höhe:     800 mm außen

Weitere Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Instrumentenbereitstellungstisch, Instrumententisch, Instrumentenzureichetisch, hupfer instrumententisch, hand op tisch, Transportwagen, Edelstahltransportwagen, Edelstahlwagen, Mediszinischer Transportwagen, Sterilwagen, Sterilgutwagen, Regalwagen, Regalwagen Edelstahl, Etagenwagen, Servierwagen, Tischwagen, Allzweckwagen, Plattformwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 658,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,24*
€ 902,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,29*
€ 896,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,93*
€ 863,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,02*
€ 783,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.