Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querteiler Trenngitter für Serilgutkorb QT 248/118/5, Sterilgut, Edelstahl,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querteiler Trenngitter für Serilgutkorb QT 248/118/5, Sterilgut, Edelstahl,
Querteiler Trenngitter für Serilgutkorb QT 248/118/5, Sterilgut, Edelstahl,
Querteiler Trenngitter für Serilgutkorb QT 248/118/5, Sterilgut, Edelstahl,
Artikel-Nr.:
     638-51778-7500218
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     7500218
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
hakenwagen
Infussionsständer
medizinischer Ständer
medizinischer Wagen

Drahtstärke: ø 2,5 mm, Abmessungen: 278 × 118 mm. 

Key-Facts

- Drahtstärke: Ø 2,5 mm
- optimale Nutzung des Stauraums
- schnelle Anpassung
- müheloses Einhängen und Entfernen
- Passend für Sterilgutkorb Nr. 51778-7500625
 
Technische Informationen
Gewicht:     0,23kg
Breite:     278 mm
Tiefe:     5mm
Höhe:     118 mm

Hinweis: Die evtl. abgebildeten Wandhakenschienen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

                 Hierbei unbedingt das benötigte Rastermaß beachten! Es gibt unterschiedliche Längen sowie verschiedene Rastermaße!

Weitere Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.