Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querteiler Trenngitter für Serilgutkorb, QT 298/271/8, Sterilgut, Edelstahl,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querteiler Trenngitter für Serilgutkorb, QT 298/271/8, Sterilgut, Edelstahl,
Querteiler Trenngitter für Serilgutkorb, QT 298/271/8, Sterilgut, Edelstahl,
Querteiler Trenngitter für Serilgutkorb, QT 298/271/8, Sterilgut, Edelstahl,
Artikel-Nr.:
     638-51778-7500221
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     7500221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
hakenwagen
Infussionsständer
medizinischer Ständer
medizinischer Wagen

Key-Facts

- Drahtstärke: Ø 2,5 mm
- optimale Nutzung des Stauraums
- schnelle Anpassung
- müheloses Einhängen und Entfernen
 
Technische Informationen
Gewicht:     0,23kg
Breite:     298 mm
Tiefe:     8mm
Höhe:     271 mm

Hinweis: Die evtl. abgebildeten Wandhakenschienen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

                 Hierbei unbedingt das benötigte Rastermaß beachten! Es gibt unterschiedliche Längen sowie verschiedene Rastermaße!

Weitere Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.