Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahthalterung für Schläuche und Bauchtücher, Edelstahl poliert, 11 Drahtschlaufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahthalterung für Schläuche und Bauchtücher, Edelstahl poliert, 11 Drahtschlaufen
Drahthalterung für Schläuche und Bauchtücher, Edelstahl poliert, 11 Drahtschlaufen
Drahthalterung für Schläuche und Bauchtücher, Edelstahl poliert, 11 Drahtschlaufen
Artikel-Nr.:
     638-51778-7500460
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     7500460
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauchtuch
Drahtbinder
Drilldrähte
Drillschlingen

Produktinformationen

Stabile, selbsttragende und hygienische Konstruktion, komplett aus hochwertigem, elektrolytisch poliertem und gratfrei verarbeitetem Edelstahl-Draht. Zweietagige Halterung zum Anhängen an Wandhakenschienen bzw. Hakenwagen, bestehend aus einem Drahtrahmen und fest daran angeschweißten Drahtschlaufen.

Halterung für Anästhesieschläuche und Bauchtücher. 

Key-Facts

- Edelstahl poliert
- 11 geschlossene Drahtschlaufen

Technische Informationen

Gewicht:     1,4 kg
Breite:     600 mm
Tiefe:     113 mm
Höhe:     181 mm

Hinweis: Die abgebildeten Wandhakenschienen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

                 Hierbei unbedingt das benötigte Rastermaß beachten! Es gibt unterschiedliche Längen sowie verschiedene Rastermaße!

Wandhakenschienen Artikelnummern:
- 51778-7500027
- 51778-7500028
- 51778-7500029
- 51778-7500030
- 51778-7500186
- 51778-7500187
- 51778-7500188
- 51778-7500189
- 51778-7500190
- 51778-7500031

Weitere Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: drahtbinder, hakenwagen, Infussionsständer, medizinischer Ständer, medizinischer Wagen, Infussionen, Schuhhalterung, Schuhlagerung OP, OP-Ausstattung, Medizinische Ausstattung, Reinraumgeräte, reinraumausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,99*
€ 195,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,99*
€ 189,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.