Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffcontainer Größe 3, KCont 210/350/200 Bl, Farbe Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffcontainer Größe 3, KCont 210/350/200 Bl, Farbe Blau
Kunststoffcontainer Größe 3, KCont 210/350/200 Bl, Farbe Blau
Kunststoffcontainer Größe 3, KCont 210/350/200 Bl, Farbe Blau
Artikel-Nr.:
     638-51778-7502743
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     7502743
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
hakenwagen
Infussionsständer
medizinischer Ständer
medizinischer Wagen

Produktinformationen 

Stabile, selbsttragende und hygienische Konstruktion, komplett aus hochwertigem Kunststoff. Container aus Polyethylen blau, gegen die meisten Laugen und Säuren beständig und temperaturbeständig, bruchstabil und leicht zu reinigen. Rückseitige Vorrichtung zum Anhängen des Containers mittels einer Universalhalterung an Wandhakenschienen bzw. Hakenwagen. Leere Container sind platzsparend ineinander stapelbar.

Kunststoffcontainer für Lagerung, Transport und Bereitstellung von Kleinteilen des medizinischen Bedarfs. 

Key-Facts

- Zum Einhängen in Universalhalterung
- Temperaturbeständig von -40 bis 80 °C
- Polyethylen
 
Technische Informationen
Gewicht:     0,718 kg
Breite:     210 mm
Tiefe:     350 mm
Höhe:     200 mm

Hinweis: Die abgebildeten Wandhakenschienen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

                 Hierbei unbedingt das benötigte Rastermaß beachten! Es gibt unterschiedliche Längen sowie verschiedene Rastermaße!

Weitere Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.