Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenhalter mit Schneidvorrichtung, Folienrollenschneider, Edelstahl, Schneidbreite 1140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenhalter mit Schneidvorrichtung, Folienrollenschneider, Edelstahl, Schneidbreite 1140mm
Rollenhalter mit Schneidvorrichtung, Folienrollenschneider, Edelstahl, Schneidbreite 1140mm
Rollenhalter mit Schneidvorrichtung, Folienrollenschneider, Edelstahl, Schneidbreite 1140mm
Artikel-Nr.:
     638-51778-7507011
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     7507011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
hakenwagen
Infussionsständer
medizinischer Ständer
medizinischer Wagen

Produktinformationen

Stabile, selbsttragende und hygienische Konstruktion, komplett aus hochwertigem Edelstahl. Halterung zum Anhängen an Wandhakenschienen, Hakenwagen oder Packtisch bzw. mit vier serienmäßigen Gummifüßen zum Aufstellen auf einer ebenen Fläche, bestehend aus einer Kombination aus Edelstahlblech und -rohr zum Einstellen und problemlosen Abrollen von Folienrollen. Frontseitig ausgestattet mit einer Schneidvorrichtung in Form eines manuell bedienbaren Rollmessers. Durch speziell geformte Seitenbleche werden die eingesetzten Folienrollen stets in einer Position gehalten, die einen problemlosen Zuschnitt auf der gesamten Rollenbreite ermöglicht.

Halterung für Lagerung, bedarfsgerechten Zuschnitt und Bereitstellung von Sterilgutverpackungen in Form von Folienrollen unterschiedlicher Breiten. 

Key-Facts

- Halterung für Lagerung, bedarfsgerechten Zuschnitt und Bereitstellung von Sterilgutverpackungen in Form von Folienrollen
- Vollständiger Schnitt der Schlauchfolie, auch bei voller Beladung
- Edelstahl poliert
- Schneidbreite 1140mm

Technische Informationen
Gewicht:     17 kg
Breite:     1253 mm
Tiefe:     373 mm
Höhe:     294 mm

Hinweis: Die abgebildeten Wandhakenschienen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

                 Hierbei unbedingt das benötigte Rastermaß beachten! Es gibt unterschiedliche Längen sowie verschiedene Rastermaße!

Wandhakenschienen Artikelnummern:
- 51778-7500027
- 51778-7500028
- 51778-7500029
- 51778-7500030
- 51778-7500186
- 51778-7500187
- 51778-7500188
- 51778-7500189
- 51778-7500190
- 51778-7500031

Weitere Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 730,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,21*
€ 1.018,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,40*
€ 1.008,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,54*
€ 964,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,63*
€ 928,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,07*
€ 868,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.