Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VapoWesp Räucherbox Wespen vertreiben, inkl. Vapopulver 1x50g u. 4x100g, SET


Menge:  Satz  
Produktinformationen
VapoWesp Räucherbox Wespen vertreiben, inkl. Vapopulver 1x50g u. 4x100g, SET
VapoWesp Räucherbox Wespen vertreiben, inkl. Vapopulver 1x50g u. 4x100g, SET
VapoWesp Räucherbox Wespen vertreiben, inkl. Vapopulver 1x50g u. 4x100g, SET
Artikel-Nr.:
     638-51798-9142-4
Hersteller:
     VapoWesp
Herst.-Nr.:
     9142-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vapowesp
Wespenvertreiber
Wespenrauch
Antiwespenmittel

Gemütliche Mahlzeiten im Freien gehören zu den schönen Seiten des Sommers - lästige Wespen, die von den Essensdüften angelockt werden, leider nicht. Wespen können nicht nur echte Plagegeister werden, sondern für Allergiker sogar gefährlich werden. Ein bewährtes Hausmittel zur Vertreibung der ungebetenen Gäste ist glimmendes Kaffeepulver, denn der aufsteigende Rauch signalisiert den Wespen "Gefahr" und hält sie fern. Zur optimalen Anwendung dieses Hausmittels wurde VapoWesp entwickelt, um Wespen zu vertreiben.

In die feuerfeste VapoWesp Räucherbox kann das Kaffeepulver eingefüllt, mit VapoPulver vermischt und angezündet werden. Durch die speziellen, natürlich duftenden VapoWesp Kräutermischungen wird das glimmende Kaffeepulver, welches normalerweise nach einiger Zeit unangenehm riecht, angenehm aromatisiert. Die variabel einstellbaren Deckelöffnungen sorgen dafür, dass der Rauch je nach Bedarf reguliert werden kann.

So kannst du die gemütlichen Stunden im Freien jetzt entspannt genießen - mit zartem Räucher-Kräuterduft in der Nase, aber ohne lästige Wespen um dich herum!

Wespen – lästig, aber auch wichtig
Obwohl Wespen aufgrund der Wespenstiche und damit einhergehenden allergischen Reaktionen für den Menschen lästig sein können, spielen sie für das Ökosystem eine wichtige Rolle. Ein Wespennest verzehrt pro Tag zwischen 500 g und 2 kg anderer Insekten – beseitigt also auch Fliegen- und Mückenlarven.

Zudem ernähren sich ausgewachsene Wespen meist von Nektar und übernehmen wie Bienen eine wichtige Aufgabe bei der Bestäubung von Blüten. Daher sind Wespen ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems.

Kann man Wespen auf natürliche Weise vertreiben?
VapoWesp wurde von Claudia & Leslie Eckert entwickelt, um es möglichst vielen Menschen zu ermöglichen, Wespen mit harmlosem Rauch zu vertreiben. Rauch signalisiert den Insekten „Gefahr“ – ein jahrtausendalter Instinkt, der dafür sorgt, dass sie abdrehen und sich vom Rauch fernhalten. Auch Imker nutzen diese Vorgehensweise, um Bienen abzulenken. Für den Hausgebrauch dieser Methode zündet man handelsübliches Kaffeepulver an, bis es glimmt und zu rauchen beginnt. Mit der VapoWesp Räucherbox haben wir ein feuerfestes Gefäß entwickelt, in dem das Kaffeepulver sicher verglimmen kann. Unsere VapoPulver-Mischungen aus natürlichen Kräutern, Blüten und Gewürzen verleihen zudem dem normalerweise streng riechenden Rauch ein angenehmes Aroma.

Die Anwendung ist einfach & unkompliziert
Zuerst 2 gehäufte TL frisches, trockenes Kaffeepulver und 1 gehäuften TL VapoPulver mischen und in den Edelstahlbehälter der Räucherbox einfüllen. Zünde die Mischung dann mit einem Stabfeuerzeug an mehreren Stellen an. Diese Menge räuchert ungefähr eine Stunde. Es kann ein wenig dauern, bis es anfängt zu glimmen – habe deshalb etwas Geduld. Erst wenn Rauch aufsteigt, setzt du den Edelstahldeckel mit geöffnetem Schieber auf, damit das Pulver genügend Sauerstoff erhält. Mit dem Schieberegler kannst du den aufsteigenden Rauch regulieren. Nach der Verwendung in der Räucherbox eignet sich die übriggebliebene, abgekühlte Asche übrigens auch ideal als Dünger im Blumenbeet.

Lieferumfang:

1 x VapoWesp Räucherbox,
1 x VapoPulver Orange & Rosemary (50 g),
1x VapoWesp Pulver Lemon & Basil (100 g),
1x VapoWesp Pulver Hay Flowers & Thyme (100 g),
1x VapoWesp Pulver Hay Apple & Mint (100 g),
1 x Transportbeutel für die Box 

 

Weitere Suchbegriffe: Wespen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,43*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 91,06*
€ 108,36
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 89,95*
€ 107,04
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 86,70*
€ 103,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 83,48*
€ 99,34
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 70,43*
€ 83,81
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.