Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefache-Set für EURO-Pal. 1200x800, 6x1150mm u.8x750mm Länge,Höhe 55mm,Raster 28mm,Stärke 10mm,PE


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Gefache-Set für EURO-Pal. 1200x800, 6x1150mm u.8x750mm Länge,Höhe 55mm,Raster 28mm,Stärke 10mm,PE
Gefache-Set für EURO-Pal. 1200x800, 6x1150mm u.8x750mm Länge,Höhe 55mm,Raster 28mm,Stärke 10mm,PE
Gefache-Set für EURO-Pal. 1200x800, 6x1150mm u.8x750mm Länge,Höhe 55mm,Raster 28mm,Stärke 10mm,PE
Gefache-Set für EURO-Pal. 1200x800, 6x1150mm u.8x750mm Länge,Höhe 55mm,Raster 28mm,Stärke 10mm,PE
Gefache-Set für EURO-Pal. 1200x800, 6x1150mm u.8x750mm Länge,Höhe 55mm,Raster 28mm,Stärke 10mm,PE
Artikel-Nr.:
     638-51818-M120080055
Hersteller:
     HMK
Herst.-Nr.:
     M120080055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefache
Trennleisten
Behältergefache
Behälterleisten

Auf die richtige Einteilung kommt es an!
Steckleisten in verschiedenen Längen und individuell anpassbar nach Rastermaß.

Gefache-SET passend für EURO-Paletten Aufsatzrahmen der Größe 1200x800mm in Höhe 55mm

bestehend aus:

6 Leisten in Länge 1150mm, Höhe 55mm, Stärke 10mm, Rastermaß 28mm

8 Leisten in Länge 750mm, Höhe 55mm, Stärke 10mm, Rastermaß 28mm

Material:
PE (Polyethylen) ist stoß- und schlagfest, hat gute elektrische Isolationseigenschaften,
eine niedrige Dichte und nimmt nahezu keine Feuchtigkeit auf.
Neben einem geringen Verschleiß und guten Gleiteigenschaften weißt PE auch eine
hohe Temperaturbeständigkeit auf und ist beständig gegen Wasser und viele Säuren,
Laugen und Salzlösungen. PE ist enorm flexibel und widerstandsfähig und daher ideal
für den täglichen Einsatz unserer Gefache und Trennleisten geeignet.

Farbige Leisten und Material in ESD-Ausführung oder PA6 möglich, Preis auf Anfrage!

Hinweis: Bilder sind Produkt- und Anwendungsbeispiele, Lieferung ohne Behälter!

Weitere Suchbegriffe: Behältertrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,25*
  
Preis gilt ab 1.500 Sätze
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Sätze
€ 114,57*
€ 136,34
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 113,78*
€ 135,40
pro Satz
ab 15 Sätze
€ 108,02*
€ 128,54
pro Satz
ab 30 Sätze
€ 104,65*
€ 124,53
pro Satz
ab 1500 Sätze
€ 95,25*
€ 113,35
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.