Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefache-Set für EURO-Behälter 800x600, 6x750mm u.8x550mm Länge,Höhe 55mm,Raster 28mm,Stärke 10mm,PE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gefache-Set für EURO-Behälter 800x600, 6x750mm u.8x550mm Länge,Höhe 55mm,Raster 28mm,Stärke 10mm,PE
Gefache-Set für EURO-Behälter 800x600, 6x750mm u.8x550mm Länge,Höhe 55mm,Raster 28mm,Stärke 10mm,PE
Gefache-Set für EURO-Behälter 800x600, 6x750mm u.8x550mm Länge,Höhe 55mm,Raster 28mm,Stärke 10mm,PE
Gefache-Set für EURO-Behälter 800x600, 6x750mm u.8x550mm Länge,Höhe 55mm,Raster 28mm,Stärke 10mm,PE
Gefache-Set für EURO-Behälter 800x600, 6x750mm u.8x550mm Länge,Höhe 55mm,Raster 28mm,Stärke 10mm,PE
Artikel-Nr.:
     638-51818-M80060055
Hersteller:
     HMK
Herst.-Nr.:
     M80060055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
dreh stapelbehaelter

Auf die richtige Einteilung kommt es an!
Steckleisten in verschiedenen Längen und individuell anpassbar nach Rastermaß.

Gefache-SET passend für EURO-Behälter der Größe 800x600mm in Höhe 55mm

bestehend aus:

6 Leisten in Länge 750mm, Höhe 55mm, Stärke 10mm, Rastermaß 28mm

8 Leisten in Länge 550mm, Höhe 55mm, Stärke 10mm, Rastermaß 28mm

Material:
PE (Polyethylen) ist stoß- und schlagfest, hat gute elektrische Isolationseigenschaften,
eine niedrige Dichte und nimmt nahezu keine Feuchtigkeit auf.
Neben einem geringen Verschleiß und guten Gleiteigenschaften weißt PE auch eine
hohe Temperaturbeständigkeit auf und ist beständig gegen Wasser und viele Säuren,
Laugen und Salzlösungen. PE ist enorm flexibel und widerstandsfähig und daher ideal
für den täglichen Einsatz unserer Gefache und Trennleisten geeignet.

Farbige Leisten und Material in ESD-Ausführung oder PA6 möglich, Preis auf Anfrage!

Hinweis: Bilder sind Produkt- und Anwendungsbeispiele, Lieferung ohne Behälter!

Weitere Suchbegriffe: Gefache, Trennleisten, Behältergefache, Behälterleisten, Behältertrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Sätze (ab € 55,636* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 329,91*
€ 392,5929
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 328,78*
€ 391,2482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 318,33*
€ 378,8127
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 316,39*
€ 376,5041
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 278,18*
€ 331,0342
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.