Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polstermaschine CP320S3i, Schnittbreite 320mm, 1010x660x660mm, flaches+aufgep. Material, Gelbgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polstermaschine CP320S3i, Schnittbreite 320mm, 1010x660x660mm, flaches+aufgep. Material, Gelbgrün
Polstermaschine CP320S3i, Schnittbreite 320mm, 1010x660x660mm, flaches+aufgep. Material, Gelbgrün
Polstermaschine CP320S3i, Schnittbreite 320mm, 1010x660x660mm, flaches+aufgep. Material, Gelbgrün
Polstermaschine CP320S3i, Schnittbreite 320mm, 1010x660x660mm, flaches+aufgep. Material, Gelbgrün
Polstermaschine CP320S3i, Schnittbreite 320mm, 1010x660x660mm, flaches+aufgep. Material, Gelbgrün
Artikel-Nr.:
     638-51826-CP320S3i-g
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     CP320S3i
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verpackungsmaschine
Polstermaschine
Verpackungspolstermaschine
Füllmaterial
CP320S3i für aufgepolstertes oder flaches Material
Bis zu 30 % Energie-Ersparnis bei gleicher Leistung!
Das alles erreichen die neuen Antriebe bei cushion pack!
 
Energieeffiziente Antriebstechnik durch Einsatz eines Frequenzumrichters:
- hohes Motordrehmoment schon bei geringen Drehzahlen
- hohe Dynamik
- hoher Wirkungsgrad,
- Wartungsarmut
- Energieeffizienz
- aufgepolstertes oder flaches Material
- einfache Bedienelemente
- Getriebemotor mit Inverter
- Absaugvorrichtung
 
Füll- und  Verpackungsmaterial:
Mit den cushion pack Maschinen sind Sie in der Lage aus Ihren alten Kartonagen Ihr
eigenes Verpackungsmaterial herzustellen.
Stellen Sie sich vor, Sie könnten in Zukunft Ihre alten gebrauchten Kartonagen zu 99%
wieder verwerten, indem Sie aus diesen Füll- und Verpackungsmaterial herstellen!
Verwenden Sie Ihre Alt-Kartonagen wieder als Füll- und Verpackungsmaterial
 
Je nachdem für welche Maschine Sie sich entscheiden, können Sie damit folgendes
Füllmaterial herstellen:
- Aufgepolsterte Matten
- Schüttfähige Chips mit dem Chipmaker
- Flache Polstermatten
 
Technische Daten:
Schnittbreite Polster: 320mm
Einlasshöhe maximal: 15mm
Produktionsleistung: 2-3m³/Std
Motorleistung: 0,75Kw
Spannungsversorgung: 240V
Geräuschemission/Leerlauf: 60dB(A)
Geräuschemission/Arbeitszyklus: 68dB(A)
Abmessungen HxBxT: 1010x660x660mm
Gewicht: 110kg
 
Folgende Farbvarianten sind im Standard lieferbar:
- Gelbgrün RAL6018
- Lichtgrau RAL 7035
- Ultramarinblau RAL5002
Weitere Beschreibung und technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.027,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.248,82*
€ 3.866,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.220,75*
€ 3.832,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.105,20*
€ 3.695,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.050,61*
€ 3.630,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.027,70*
€ 3.602,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CP
Mobil100
ab € 666,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.