Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank T530, 565x700x1010mm BxTxH, 7 Schubl., Lichtgrau/Ultramarinblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank T530, 565x700x1010mm BxTxH, 7 Schubl., Lichtgrau/Ultramarinblau
Schubladenschrank T530, 565x700x1010mm BxTxH, 7 Schubl., Lichtgrau/Ultramarinblau
Schubladenschrank T530, 565x700x1010mm BxTxH, 7 Schubl., Lichtgrau/Ultramarinblau
Schubladenschrank T530, 565x700x1010mm BxTxH, 7 Schubl., Lichtgrau/Ultramarinblau
Schubladenschrank T530, 565x700x1010mm BxTxH, 7 Schubl., Lichtgrau/Ultramarinblau
Artikel-Nr.:
     638-70014-445530-5057
Hersteller:
     ErgoProTec
Herst.-Nr.:
     445530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank Typ 530

7 Schubladen Vollauszug, 3 x 100mm, 1 x 125mm, 2 x 150mm, 1 x 175mm hoch

Frontfarbe: Ultramarinblau RAL 5002

Gehäusefarbe: Lichtgrau RAL 7035


- Gesamtabmessung in mm: Breite 565 x Tiefe 700 x Höhe 1010 mm

- Anzahl Schubladen: 7 Vollauszug, Tragkraft: 70 kg

- Nennmaße innen: Breite 450 mm x Tiefe 600 mm

- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln

- Anlieferung komplett montiert

- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last

- Frontfarbe gem. Auswahl aus Standardfarben Seite 12 in Katalog-PDF


Belastbarkeiten:

Schubladen: 70 kg


Hinweis:

Bilder zeigen evtl. Einrichtungs- und Dekorationselemente, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Weitere Größen oder Abmessungen auf Anfrage!


Weitere Beschreibungen siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Werkbank, Arbeitsbank, Werkstattbank, Montagetisch, Montagebank, Werkstattschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.390,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.600,56*
€ 1.904,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.585,41*
€ 1.886,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.504,62*
€ 1.790,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.451,69*
€ 1.727,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.390,80*
€ 1.655,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.