Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werktisch Function T1524S, 1524x750x730-1050mm BxTxH, Multiplex überst., 1 Schubl. Fernblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werktisch Function T1524S, 1524x750x730-1050mm BxTxH, Multiplex überst., 1 Schubl. Fernblau
Werktisch Function T1524S, 1524x750x730-1050mm BxTxH, Multiplex überst., 1 Schubl. Fernblau
Werktisch Function T1524S, 1524x750x730-1050mm BxTxH, Multiplex überst., 1 Schubl. Fernblau
Werktisch Function T1524S, 1524x750x730-1050mm BxTxH, Multiplex überst., 1 Schubl. Fernblau
Artikel-Nr.:
     638-70014-721780-5064
Hersteller:
     Otto Kind
Herst.-Nr.:
     70014-721780
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkbank
Arbeitsbank
Werkstattbank
Montagetisch

Werkbank function,

1 Schublade E30

Frontfarbe Fernblau RAL 5023

Gehäusefarbe Lichtgrau RAL 7035

Platte überstehend

Höhenverstellbar 730 - 1050mm

Traglast 500kg

Lieferung unmontiert


- Multiplexplatte, mehrschichtig verleimtes Buchenholz, 40 mm dick

- Höhenverstellbare Fußgestelle mit vorgelaserten Konturen für Energieversorgung

- Werkbankplatten für erhöhte Anforderungen ab Seite 36

- Schubladen kugelgelagert, gegen Herausfallen gesichert

- Schubladen E30 inkl. Beschriftungsleiste, 80 % ausziehbar, 30 kg belastbar

- Schubladen V70 inkl. Beschriftungsleiste, 100 % ausziehbar, 70 kg belastbar

- stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion

- Schloss schließt für die Typen 204 bis 206 alle Schubladen und Türen in einem Abteil

- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last


- Gehäusefarbe Lichtgrau RAL 7035,

- Frontfarbe gem. Auswahl aus Standardfarben Seite 12 in Katalog-PDF

- Werkbankplatten, Aufbauten und weiteres Zubehör ab Seite 36

- Einrichtungsvorschläge für Schubladen auf Seite 33


Belastbarkeiten:

Schubladen V70: 70 kg

Zwischenböden: 30 kg


Hinweis:

Bilder zeigen evtl. Einrichtungs- und Dekorationselemente, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Weitere Größen oder Abmessungen auf Anfrage!


Weitere Beschreibungen siehe Produktdatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 582,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,30*
€ 823,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,71*
€ 814,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,33*
€ 778,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,82*
€ 749,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,84*
€ 693,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.