Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Fahrbar T152, 607x750x850mm BxTxH, 3 Schubl., Multiplex bündig, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank Fahrbar T152, 607x750x850mm BxTxH, 3 Schubl., Multiplex bündig, Resedagrün
Werkbank Fahrbar T152, 607x750x850mm BxTxH, 3 Schubl., Multiplex bündig, Resedagrün
Werkbank Fahrbar T152, 607x750x850mm BxTxH, 3 Schubl., Multiplex bündig, Resedagrün
Werkbank Fahrbar T152, 607x750x850mm BxTxH, 3 Schubl., Multiplex bündig, Resedagrün
Artikel-Nr.:
     638-70014-723791-5058
Hersteller:
     Otto Kind
Herst.-Nr.:
     723791-5058
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
mobile werkbank

Werkbank function einteilig,

3 Schubladen V70, 1 x 120mm, 1 x 150mm, 1 x 300mm hoch

Belastung gesamt 240kg

Frontfarbe Resedagrün RAL 6011

Gehäusefarbe Lichtgrau RAL 7035
Platte bündig


- Multiplexplatte, mehrschichtig verleimtes Buchenholz, 40 mm dick

- Werkbankplatten für erhöhte Anforderungen ab Seite 36 in Katalog-PDF

- Schubladen kugelgelagert, gegen Herausfallen gesichert

- Schubladen E30 inkl. Beschriftungsleiste, 80 % ausziehbar, 30 kg belastbar

- Schubladen V70 inkl. Beschriftungsleiste, 100 % ausziehbar, 70 kg belastbar

- stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion

- Anlieferung komplett montiert

- Schloss schließt alle Schubladen und Türen in einem Abteil

- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last

- Frontfarbe gem. Auswahl aus Standardfarben Seite 12 in Katalog-PDF

- 2 Bockrollen und 2 feststellbare Lenkrollen, Durchmesser 100 mm Polypropylenrad grau , spurlos

- Werkbankplatten, Aufbauten und weiteres Zubehör ab Seite 36

- Einrichtungsvorschläge für Schubladen auf Seite 33


Belastbarkeiten:

Schubladen V70: 70 kg

Zwischenböden: 30 kg


Hinweis:

Bilder zeigen evtl. Einrichtungs- und Dekorationselemente, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Weitere Größen oder Abmessungen auf Anfrage!


Weitere Beschreibungen siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Arbeitsbank, Werkstattbank, Montagetisch, Montagebank, Otto Kind, Werkbänke, Werkstattausstattung, Standardwerkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 748,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,26*
€ 1.035,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,15*
€ 1.035,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,13*
€ 1.006,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,55*
€ 965,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,65*
€ 890,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.