Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Teichfolie - Dichtungsbahne, 4m x 25m, 1,00mm, schwarz, hochelastisch


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE Teichfolie - Dichtungsbahne, 4m x 25m, 1,00mm, schwarz, hochelastisch
LDPE Teichfolie - Dichtungsbahne, 4m x 25m, 1,00mm, schwarz, hochelastisch
LDPE Teichfolie - Dichtungsbahne, 4m x 25m, 1,00mm, schwarz, hochelastisch
Artikel-Nr.:
     638-MF1103A-08000000-1
Hersteller:
     PMF
Herst.-Nr.:
     MF1103A-08000000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fertigteichfolie
Gartenteichfolie
Teichfolie
gartenteichfolie 1 mm

LDPE-Teich- und Dichtungsbahnen

1,00 mm

"hochelastisch"

Stärke : 1,00 mm

Weitere Suchbegriffe: gartenteichfolie, Dichtungsbahne, Dichtungsbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 791,84*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 915,24*
€ 1.089,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 883,95*
€ 1.051,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 849,61*
€ 1.011,04
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 791,84*
€ 942,29
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.