Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Teichfolie - Dichtungsbahne, 6m x 25m, 1,00mm, schwarz, hochelastisch


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE Teichfolie - Dichtungsbahne, 6m x 25m, 1,00mm, schwarz, hochelastisch
LDPE Teichfolie - Dichtungsbahne, 6m x 25m, 1,00mm, schwarz, hochelastisch
LDPE Teichfolie - Dichtungsbahne, 6m x 25m, 1,00mm, schwarz, hochelastisch
Artikel-Nr.:
     638-MF1103A-08000000-2
Hersteller:
     PMF
Herst.-Nr.:
     MF1103A-08000000-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fertigteichfolie
Gartenteichfolie
Teichfolie
gartenteichfolie 1 mm

LDPE-Teich- und Dichtungsbahnen

0,50 mm

"hochelastisch"

Stärke : 0,50 mm

Farbe : schwarz

Alle Breiten (bis 8,00 m) werden OHNE JEGLICHE SCHweißNAHT geliefert !!!

Weitere Suchbegriffe: gartenteichfolie, teichfolie 6m, Dichtungsbahne, Dichtungsbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.033,86*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.204,81*
€ 1.433,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.144,01*
€ 1.361,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.100,17*
€ 1.309,20
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.033,86*
€ 1.230,29
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.