Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PolyTarp PVC-Abdeckplane 650, 8x12m, 650g/m², Farbe Grün, hochreißfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PolyTarp PVC-Abdeckplane 650, 8x12m, 650g/m², Farbe Grün, hochreißfest
PolyTarp PVC-Abdeckplane 650, 8x12m, 650g/m², Farbe Grün, hochreißfest
PolyTarp PVC-Abdeckplane 650, 8x12m, 650g/m², Farbe Grün, hochreißfest
PolyTarp PVC-Abdeckplane 650, 8x12m, 650g/m², Farbe Grün, hochreißfest
PolyTarp PVC-Abdeckplane 650, 8x12m, 650g/m², Farbe Grün, hochreißfest
PolyTarp PVC-Abdeckplane 650, 8x12m, 650g/m², Farbe Grün, hochreißfest
PolyTarp PVC-Abdeckplane 650, 8x12m, 650g/m², Farbe Grün, hochreißfest
Artikel-Nr.:
     638-TRI1144-650-8-12
Hersteller:
     PolyTarp
Herst.-Nr.:
     PE650-8-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

Idealer Windschutz in Durchgängen und Durchfahrten, bei gleichzeitig höchster Transparenz

Praxis-Vorteile:

- kältefest bis -35°C

- Schutz vor Insekten

- hoch UV-stabil und witterungsbeständig

- abgerundete Kanten - verhindern Verletzungen an Mensch und Tier

- verhindert Zugluft

- akustische Isolierung

- verhindert Wärmeverlust- reduziert Energie- und Heizkosten

- Lichtverhälnisse werden verbessert - reduziert Beleuchtungskosten

- preiswerter Türersatz für Ställe, Werkstätten und Industrietore

Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 8 x 12 m, abdeckplane, abdeckplane 8mx12m, Plane, PE-Plane, Kunststoffplane, Transportplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 870,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,85*
€ 1.170,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,30*
€ 1.159,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,86*
€ 1.112,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,71*
€ 1.077,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,18*
€ 1.035,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PolyTarp
7037
ab € 30,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.